JOBOX 1410980 Laatikon jakaja, 0.12 x 11.5 x 4.5 tuumaa, musta, muovia | AJ2KPB 9D510

JOBOX 1410980 Laatikon jakaja, 0.12 x 11.5 x 4.5 tuumaa, musta, muovia

Varastossa
Tuote: AJ2KPB Malli: 1410980Ristiviite: 9D510

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€14.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikon jakaja
VäriMusta
Korkeus4.5 "
Pituus0.12 "
MateriaaliMuovi
Pakkausboxed
Leveys11.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4515
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Muovinen JOBOX 1410980 -laatikonjakaja on suunniteltu luomaan mukautettua säilytystilaa tavaroiden järjestämiseen laatikoissa.

Ominaisuudet:

  • JOBOX 1410980 laatikonjakaja on valmistettu muovista kestämään syövyttäviä ympäristöjä ja ruostetta.
  • Tämän mustan värillisen laitteen syvyys on 3/32 tuumaa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä ovat tämän jakajan mitat?

A. Tämän jakajan mitat ovat 11 tuumaa (P) x 4 tuumaa (B).

K. Mikä on tuotteen paino?

V. Tämä jakaja painaa 1.6 lb.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 1410980 Laatikon jakaja, 0.12 x 11.5 x 4.5 tuumaa, musta, muovia
€14.82 / yksikkö