JOBOX 1-759640 Syttyvä turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 46.12 x 33.23 x 66.71 tuuman koko, keltainen, teräs | CM9GGZ

JOBOX 1-759640 Syttyvä turvakaappi, manuaalinen sulku, 46.12 x 33.23 x 66.71 tuumaa, keltainen, teräs

Tuote: CM9GGZ Malli: 1-759640
€3,065.37 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakaappi
Koko90 gal.
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva mukanaEi
Korkeus66.71 "
Pituus46.12 "
MateriaaliTeräs
PakkausPahvilaatikko
Leveys33.23 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Jobox 1-759640 turvakaappi on suunniteltu syttyvien nesteiden säilytykseen. Se antaa lisäaikaa laitoksen evakuoimiseen, jos sisältö syttyy.

Ominaisuudet:

  • Siinä on patentoitu EZ-tason kaatumisenestorakenne, joka tarjoaa maksimaalisen vakauden ja kaatumisvastuksen.
  • Siinä on kestävä melakahva, jossa on 3-pisteinen lukitusjärjestelmä, joka rajoittaa pääsyä ja tarjoaa varkaussuojan.
  • Siinä on 12-kokoiset teräksiset liukukannattimet, joissa on tasoitusruuvin aukko, joka mahdollistaa nopean pääsyn kaapin vaakasuoraan.
  • Tässä kaapissa on kirkkaan valkoiset hyllyt, jotka tunnistavat helposti roiskeet puhdistusta varten, ja korkeat ja matalat tuuletusliitännät hajujen poistamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL
  • NFPA 30
  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän tuotteen kokonaistallennuskapasiteetti?

A. JOBOX 1-759640:n suurin tallennuskapasiteetti on 90 gallonaa.

K. Mistä materiaalista kaappi on valmistettu?

V. Nämä syttyvät kaapit on valmistettu teräksestä lujuuden takaamiseksi, ja niissä on jauhemaalattu pinta korroosion, hankauksen sekä naarmuuntumisen ja lastun kestävyyden takaamiseksi.

K. Kuinka puhdistaa näiden kaappien sisätilat?

V. Näiden kaappien hyllyt on kallistettu ohjaamaan roiskeet kaapin takaosaan ja keräämään läikkyneen nesteen säilytyskaivoon, mikä mahdollistaa helpon puhdistuksen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriHinta
JOBOX 1-750610 palava turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 30.4 x 20.04 x 37.17 tuuman koko, punainen, teräs | CM9GGJ 1-75061012 gal.30.4 "20.04 "37.17 "Teräspunainen€1,430.79
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-750620 Torjunta-aineiden turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 30.4 x 20.04 x 37.17 tuuman koko, vihreä, teräs | CM9GGK 1-75062012 gal.30.4 "20.04 "37.17 "TeräsVihreä€1,482.58
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-750640 Syttyvä turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 30.4 x 20.04 x 37.17 tuumaa, keltainen, teräs | CM9GGL 1-75064012 gal.30.4 "20.04 "37.17 "TeräsKeltainen€1,362.69
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-753610 palava turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 46.12 x 23.25 x 45.72 tuuman koko, punainen, teräs | CM9GGM 1-75361030 gal.46.12 "23.25 "45.72 "Teräspunainen€1,884.96
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-753620 Torjunta-aineiden turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 46.12 x 23.25 x 45.72 tuuman koko, vihreä, teräs | CM9GGN 1-75362030 gal.46.12 "23.25 "45.72 "TeräsVihreä€1,962.14
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-753640 Syttyvä turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 46.12 x 23.2 x 45.72 tuuman koko, keltainen, teräs | CM9GGP 1-75364030 gal.46.12 "23.2 "45.72 "TeräsKeltainen€1,871.31
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-756610 palava turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 46.07 x 23.25 x 66.71 tuuman koko, punainen, teräs | CM9GGQ 1-75661045 gal.46.07 "23.25 "66.71 "Teräspunainen€2,260.52
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 1-759640 Syttyvä turvakaappi, manuaalinen sulku, 46.12 x 33.23 x 66.71 tuumaa, keltainen, teräs
€3,065.37 / yksikkö