A laakerit: Huokoinen pronssiholkki kotelossa, hiha moottorissa , Harjat: Ulkoisesti vaihdettavissa , Kotelo: Avaa tuuletettu , Suorittaa loppuun: maalaamaton , Vaihteistokotelo: Painevalettu sinkki , Vaihteen materiaali: Syöttövaihdeteräs, matokarkaistu teräs, lähtöhammaspyörän valurauta , Vaihteistotyyppi: Mato , Kotelon materiaali: Painevalettu sinkki , Hz: 50/60 , Syötä HP: 1/15 , Eristysluokka: B , Avaimen koko: # 404 Woodruff-avain , Pituus vähemmän Akseli: 8.75 " , Voitelu: Rasva täytetty , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorin tyyppi: Yleismaailmallinen , Asennus: Kaikki asema , Kokonaispituus: 8 9 / 16 " , Ylikuorma: 100 lb , vaihe: 1 , Vaihtoharjat: 1YNR3 , Käännettävän akselin lähtö: Ei , Kierto: Käännettävä , Tiivisteet: Huulityyppi lähtöakselilla , Akselin suunta: Oikea kulma , lämpösuojaus: Ei eristetty , Jännite: 115 VAC/DC
Universal AC / DC -vaihdemoottorit, avoin tuuletettu kotelo
Daytonin yleiset AC/DC-vaihdemoottorit tarjoavat sekä AC- että DC-vaihdemoottoreiden ominaisuuksia, jotka tuottavat suuren vääntömomentin alhaisilla nopeuksilla, mikä sopii erinomaisesti suurempaan tehoon ja autoihin. Näissä yksiköissä on painevalettu sinkkikotelo, joka takaa erinomaisen korroosionkestävyyden, ja huulityyppiset tiivisteet (asennettu lähtöakselille), jotka säilyttävät voitelun ja estävät epäpuhtauksien pääsyn sisään. Niissä on myös suorakulmainen akselisuuntaus, jonka avulla voidaan valita tiettyihin toimintoihin tarvittava suhde ja vääntömomentti. Nämä kevyet ja kompaktit yksiköt voidaan asentaa helposti useisiin asentoihin, ja niitä on saatavana vasenkätisinä, kaksois- ja oikeakätisinä ulostuloakseleina.