JOBOX 1-759610 palava turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 46.12 x 33.23 x 66.71 tuuman koko, punainen, teräs | CM9GGX

JOBOX 1-759610 palava turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 46.12 x 33.23 x 66.71 tuuman koko, punainen, teräs

Tuote: CM9GGX Malli: 1-759610
€3,624.52 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakaappi
Koko90 gal.
Väripunainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva mukanaEi
Korkeus66.71 "
Pituus46.12 "
MateriaaliTeräs
PakkausPahvilaatikko
Leveys33.23 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Jobox 1-759610 palava manuaalinen suljettava turvakaappi soveltuu helposti syttyvien kemikaalien ja liuosten sekä läikkyvien nesteiden, kuten maalien ja musteiden, säilytykseen. Tämä turvakaappi on ihanteellinen laboratorioihin, lääketieteellisiin tiloihin ja tuotantolaitoksiin. Jobox tarjoaa myös polttoaineen siirtosäiliöt suurten määrien palavien nesteiden siirtämiseen turvakaapista valittuun kohteeseen turvallisesti.

Ominaisuudet:

  • Siinä on korkea ja matala tuuletusliitännät, jotka estävät ilman ja savujen joutumisen turvalaatikon sisään.
  • Siinä on täysin eristetty rakenne, joka eliminoi kuumat kohdat ja aukot samalla, kun se varmistaa paloa hidastavan suorituskyvyn, ja jauhemaalattu viimeistely kestää lastua, naarmuuntumista ja kulutusta.
  • Siinä on 12 gaugen teräksiset EZ-Level-liukukannattimet, joissa on tasoitusruuvin aukko, joka mahdollistaa nopean pääsyn kaapin vaaitusasteeseen.
  • Sen EZ-Level kaatumisenestorakenne tarjoaa kaatumisvastuksen ja vakauden.
  • Siinä on 3-pisteinen lukitusjärjestelmä ja kestävä lukittava melakahva varkauksien estämiseksi.
  • Hyvin näkyvät varoitus- ja turvallisuustarrat tarjoavat turvaohjeita ja ohjeita.
  • Siinä on kallistettu roiskeohjaimen sisähylly, joka ohjaa roiskeet kaapin takaosaan ja säiliöosaan puhdistamisen helpottamiseksi.
  • Siinä on kirkkaan valkoiset hyllyt, joiden avulla käyttäjä voi nopeasti tunnistaa nesteroiskeet.
  • Siinä on teräsrakenne, joka estää vahingot vahingossa tapahtuvia iskuja ja pudotuksia vastaan.

Standardit ja hyväksynnät:

  • NFPA
  • OSHA
  • UL

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Sopiiko tämä Jobox 1-759610 turvakaappi kosteisiin tiloihin?

V. Tämä turvakaappi on 4-jalkainen, joten käyttäjä voi kiinnittää kaapin paikkoihin, joissa nestettä roiskuu usein.

K. Kuinka päästä käsiksi astioihin ja säilyttää niitä Jobox 1-759610 -turvakaapin sisällä?

V. Käyttäjä voi vetämällä säilytyskaapin salpamaista kahvaa päästäkseen säilytyshyllyille avaamalla kaapin ovet.

K. Sopiiko tämä Jobox 1-759610 turvakaappi avoimiin tiloihin?

V. Tätä turvakaappia voidaan säilyttää avoimissa tiloissa rajoitetun ajan. Turvakaappi on kuitenkin suositeltavaa säilyttää rakennuksen sisällä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriHinta
JOBOX 1-750610 palava turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 30.4 x 20.04 x 37.17 tuuman koko, punainen, teräs | CM9GGJ 1-75061012 gal.30.4 "20.04 "37.17 "Teräspunainen€1,430.79
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-750620 Torjunta-aineiden turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 30.4 x 20.04 x 37.17 tuuman koko, vihreä, teräs | CM9GGK 1-75062012 gal.30.4 "20.04 "37.17 "TeräsVihreä€1,482.58
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-750640 Syttyvä turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 30.4 x 20.04 x 37.17 tuumaa, keltainen, teräs | CM9GGL 1-75064012 gal.30.4 "20.04 "37.17 "TeräsKeltainen€1,362.69
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-753610 palava turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 46.12 x 23.25 x 45.72 tuuman koko, punainen, teräs | CM9GGM 1-75361030 gal.46.12 "23.25 "45.72 "Teräspunainen€1,884.96
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-753620 Torjunta-aineiden turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 46.12 x 23.25 x 45.72 tuuman koko, vihreä, teräs | CM9GGN 1-75362030 gal.46.12 "23.25 "45.72 "TeräsVihreä€1,962.14
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-753640 Syttyvä turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 46.12 x 23.2 x 45.72 tuuman koko, keltainen, teräs | CM9GGP 1-75364030 gal.46.12 "23.2 "45.72 "TeräsKeltainen€1,871.31
Tarjouspyyntö
JOBOX 1-756610 palava turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 46.07 x 23.25 x 66.71 tuuman koko, punainen, teräs | CM9GGQ 1-75661045 gal.46.07 "23.25 "66.71 "Teräspunainen€2,260.52
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 1-759610 palava turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 46.12 x 33.23 x 66.71 tuuman koko, punainen, teräs
€3,624.52 / yksikkö