SQUARE D JJL-sarjan koteloidut katkaisijat


Suodattaa
AC-jänniteluokitus: 600 VAC , Katkaisijan tyyppi: Moottoripiirin suoja , DC-jänniteluokitus: 250 VDC , Syvyys: 3.4 " , Kehyksen koko: 250A / JJ , Korkeus: 7.5 " , Max. Johdon koko: 350 kilometriä , Min. Johdon koko: 1/0 AWG , Asennus: Ilmainen pysyvä , Napojen lukumäärä: 3 , vaihe: 3 , Pääteliitäntä: Linja / kuorma Lug , Matkan tyyppi: Terminen magneetti , Leveys: 4.1 "
TyyliMalliAIC-luokitusAmpeeriaKehystyyppiJänniteHinta (ei alv)
A
JJL36250M75
-250--€3,021.68
B
JJL36250U31X
-250JJL600€5,820.84
B
JJL36250U33X
-250JJL600€6,203.11
B
JJL36250SA
-250JJL600€4,249.69
B
JJL36250U44X
-250JJL600-
Tarjouspyyntö
B
JJL36200SA
-200JJL600€3,960.31
B
JJL36250LC
-250JJL600-
Tarjouspyyntö
C
JJL36150
65 kAIC @ 480 V150AJJL600V€3,021.68
C
JJL36175
65 kAIC @ 480 V175AJJL600V€3,021.68
C
JJL36250
65 kAIC @ 480 V250AJJL600V€3,184.78
C
JJL36200
65 kAIC @ 480 V200AJJL600V€3,021.68
C
JJL36225
65 kAIC @ 480 V225AJJL600V€3,021.68
D
JLL36225
100 kAIC @ 480 V225AJLL600V-
Tarjouspyyntö
D
JLL36250
100 kAIC @ 480 V250AJLL600V-
Tarjouspyyntö
D
JLL36175
100 kAIC @ 480 V175AJLL600V-
Tarjouspyyntö
D
JLL36200
100 kAIC @ 480 V200AJLL600V-
Tarjouspyyntö
D
JLL36150
100 kAIC @ 480 V150AJLL600V-
Tarjouspyyntö

JJL-sarjan koteloidut katkaisijat

Square D JJL -sarjan valettuja kotelokytkimiä käytetään teollisuuskoneiden ja -laitteiden suojaamiseen oikosululta ja ylikuormitukselta. Näissä katkaisimissa on lämpömagneettinen, ei-vaihdettava laukaisu, joka ohittaa lievät ylikuormitukset ja reagoivat välittömästi vakaviin virtapiikkeihin maksimaalisen virranrajoituksen suojaamiseksi. Näissä UL-luettelossa olevissa katkaisimissa on valettu kotelo, joka pitää virransiirtokomponentit, laukaisulaitteet ja muut mekanismit pienessä tilassa. Niiden mukana toimitetaan linja- ja kuormanpuoleiset liittimet maksimaalisen johtavuuden ja johdotuksen helpottamiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?