TRITAN GX 100F Spherical Plain Bearing, 100 mm Bore Dia, 210 mm OD, 46 mm Outer Ring | CU7AAZ 803C48

TRITAN GX 100F pallomainen liukulaakeri, halkaisija 100 mm, ulkohalkaisija 210 mm, ulkorengas 46 mm

Varastossa
Tuote: CU7AAZ Malli: GX 100FRistiviite: 803C48

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,240.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallomainen liukulaakeri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.007
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRITAN GX 100F pallomainen liukulaakeri, halkaisija 100 mm, ulkohalkaisija 210 mm, ulkorengas 46 mm
€2,240.75 / yksikkö