ML KISHIGO GF188 Näkyvyysliivi


ML Kishigo GF188 -sarjan korkean näkyvyyden liivit ovat turvavarusteita, joita käytetään parantamaan työntekijöiden turvallisuutta varmistamalla niiden näkyvyyden kuljettajille ja koneiden käyttäjille, erityisesti hämärässä tai huonossa säässä. Näitä liivejä käytetään yleisesti rakennustyömailla, tietöissä ja liikenteenohjauksessa ...ja hätätilanteissa.Lue lisää

Suodattaa
ANSI-luokka: 2 , ATPV-luokitus: 8.9 cal / cm2 , Sulkemistapa: Koukku ja silmukka , Väri: Keltainen / vihreä , Vaaran riskiluokka (HRC): 2 , Materiaali: modakryyli- , Taskujen lukumäärä: 4 , Raidan väri: Hopea
TyyliMalliSopii rinnan kokoonPituusKokoHinta (ei alv)
A
GF188-2X-3X
50 "- 54"28.5 "2XL / 3XL€83.74
A
GF188-4X-5X
56 "- 62"29 "4XL / 5XL€84.79

GF188 Näkyvyysliivi

ML Kishigo GF188 -sarjan korkean näkyvyyden liivit ovat turvavarusteita, joita käytetään parantamaan työntekijöiden turvallisuutta varmistamalla niiden näkyvyyden kuljettajille ja koneiden käyttäjille, erityisesti hämärässä tai huonossa säässä. Näitä liivejä käytetään yleisesti rakennustyömailla, tietöissä, liikenteenohjauksessa ja hätätilanteissa.

Ominaisuudet

  • Niissä on kestävä modakryylimateriaali, jossa on vahvistetut ompeleet, jotka lisäävät käyttöikää vaativissa työolosuhteissa.
  • Näissä liiveissä on viiden pisteen irrotusrakenne, joka mahdollistaa nopean ja turvallisen irrottamisen hätätilanteissa.
  • Niissä on selkeä tunnistusmerkkipidike, joka helpottaa työntekijän valtakirjojen tai henkilökorttien näyttämistä.
  • Näissä liiveissä on säädettävät olkaimet ja sivukiinnikkeet, jotka varmistavat turvallisen ja mukavan istuvuuden eri kokoisille vartaloille.
  • Ne on varustettu radiomikrofonisilmukalla handsfree-viestintää varten, mikä parantaa joukkueen jäsenten välistä koordinaatiota kentällä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?