LOVEJOY CJ-sarjan navat, valurauta-, A- ja B-tyyliset metriset poraukset
Leukakytkimien navat käyvät läpi ainutlaatuisen työstöprosessin kaarevan leukaprofiilin tuottamiseksi, joka tarjoaa suuremman kosketuspinnan, mikä lisää niiden vääntömomenttikapasiteettia ja vähentää reunapainetta. Nämä Lovejoy CJ-kytkimen navat pystyvät mukautumaan kulma- ja radiaaliakselivirheisiin....Lue lisää
Suodattaa
Tyhjennä kaikki
A
B
Väri: Harmaa , Kuutiotuumaa: 40.14441 Cu. Sisään , Normaali lämpötila-alue: -40 astetta 212 asteeseen. F , Splinen koko: 999999999 , Mittausjärjestelmä: metrinen , Temp. Alue: -50 astetta 248 asteeseen. F
CJ-sarjan navat, valurauta-, A- ja B-tyyliset metriset poraukset
Joustavat kytkimet on suunniteltu yhdistämään kaksi pyörivää akselia, joita ei ole kohdistettu oikein, siirtämään pyörimisvoimaa (vääntömomenttia) akselilta toiselle. Taipuisat kytkimet käsittävät kaksi napaa ja hämähäkin, joista kukin napa on kiinnitetty akseliin, kun taas hämähäkki taipuu napojen välissä akselien välisen poikkeaman huomioon ottamiseksi. Akselivirheet ovat säteittäisiä, yhdensuuntaisia tai kulmikkaita ja aiheuttavat komplikaatioita siirtäessään pyörimisvoimaa yhdeltä akselilta toiselle kuormien, tärinöiden, jännitysten ja muiden voimien muodossa, jotka muuttuvat poikkeaman tyypin mukaan. Lovejoy kytkimen navat ovat ihanteellisia kaasupolttomoottori- ja sähkömoottorisovelluksiin. Näissä Lovejoy CJ -liitosnavoissa on kaareva leukaprofiili, joka auttaa keskittämään vääntömomentin hämähäkin raajojen keskialueelle, mikä parantaa elastomeerimateriaalin tehokkuutta. Lovejoy CJ -liitosnapojen kolmiosainen muotoilu tekee niistä yhteensopivia sekä radiaalisesti että aksiaalisesti väärin kohdistettujen kanssa hämähäkit. Nämä Lovejoy CJ -kytkimen navat on valmistettu valuraudasta, jotta varmistetaan korkea puristuslujuus ja korroosionkestävyys paljailla pinnoilla. Nämä Lovejoy CJ -kytkimen navat eivät vaadi voitelua ja estävät metallin kosketuksen vähentäen kitkaa. Lovejoy CJ -kytkimen navat, kun ne on koottu muodostamaan CJ-sarjan kytkimet, tarjoavat vääntömomentin välillä 67 - 247800 XNUMX tuumaa-lb.
käytät
Lovejoy CJ -kytkimen napoja käytetään yhdessä hämähäkkien kanssa kytkimien muodostamiseksi, jotka ovat ihanteellisia kahden väärin kohdistetun pyörivän akselin yhdistämiseen. Näitä Lovejoy CJ -kytkentänapoja käytetään monenlaisissa sovelluksissa, kuten kuljettimissa, liukuportaissa, moottoriajoneuvoissa, metsätaloudessa, maataloudessa ja kaivosteollisuudessa sekä robotiikka- ja ilmailuteollisuudessa.
Toimintamekanismi
Lovejoy CJ -kytkimen navat on kiinnitetty hämähäkillä leukaliitoksen muodostamiseksi. Näissä leukakytkimissä hämähäkki on puristettu kytkinnapojen leukojen väliin. Nämä leuat toimivat samassa tasossa, kun käyttönavan leuat työntyvät kohti käytettävää navan leukoja. Elastomeerisen hämähäkin jalat auttavat siirtämään ja vaimentamaan voimaa yhdistävien vaimentimien kautta veto- ja vetoleukojen välillä samalla, kun ne puristuvat niiden väliin. Nämä kytkimen vaimentimet on kiinnitetty vaimentamaan tärinää ja iskuja siirtymisestä, mikä näin ollen suojaa ympäröiviä komponentteja vaurioilta.
Ominaisuudet
Lovejoy CJ -kytkimen napoja käytetään yhdessä hämähäkkien kanssa akseleiden liittämiseen, joissa on yhdensuuntainen, säteittäinen tai kulmavirhe.
Näitä Lovejoy CJ -kytkimen napoja tarjoaa sekä porattuina että poraamattomina versioina Raptor Supplies. Porattuja versioita on saatavana 12-90 mm:n kokoisina.
Lovejoy CJ -kytkimen navat auttavat yhdistämään akselit 1.2 asteen kulmasiirrolla ja 0.87 tuuman aksiaalisiirtymällä.
Nämä navat auttavat pyörittämään akselia jopa 6000 rpm:n nopeuksilla.
Näissä Lovejoy CJ -kytkimen navoissa on valurautarakenne, joka tarjoaa korkean puristuslujuuden ja korroosionkestävyyden paljailla pinnoilla.
Virheiden poistamiseksi hämähäkin ja napapinnan välisen etäisyyden tulee olla 3.05 - 5.59 mm.
Näitä Lovejoy CJ -kytkimen napoja voidaan käyttää neljän tyyppisten hämähäkkien kanssa: 80 Shore A (sininen) erinomaiseen tärinänvaimennusta varten, 92 Shore A (keltainen) hydraulisovelluksiin, 95 / 98 Shore A (punainen) korkean vääntömomentin sovelluksiin ja 64 Shore D (vihreä) kosteaan ympäristöön.
Lovejoy CJ -kytkimen navat ovat yhteensopivia hämähäkkien kanssa, joiden paksuus vaihtelee 20-34 mm.
Yhteensopivat lisävarusteet
Lovejoy CJ -kytkimet ovat yhteensopivia 64 Shore D (vihreä) hämähäkin kanssa käytettäväksi kosteissa ympäristöissä, 80 Shore A (sininen) hämähäkkien kanssa erinomaiseen tärinänvaimennusta varten, 92 Shore A (keltainen) hämähäkkien kanssa hydraulisovelluksiin ja 95/98 Shore A (punainen) kanssa. ) hämähäkit korkean vääntömomentin sovelluksiin. Kaikki nämä hämähäkit on valmistettu polyuretaanista, jotta ne kestävät likaa, hiekkaa, öljyä, rasvaa, kosteutta, liuottimia ja ilmakehän otsonivaikutuksia. Nämä hämähäkit voivat ottaa huomioon 0.9 - 1.3 asteen kulmavirheitä, 0.008 - 0.027 tuuman yhdensuuntaisia kohdistusvirheitä ja 0.039 - 0.252 tuuman aksiaalisia poikkeamia. Vihreitä hämähäkkejä lukuun ottamatta kaikki muut hämähäkit kestävät jopa 248 asteen lämpötiloja. Vihreitä hämähäkkejä voidaan käyttää enintään 266 asteen lämpötilassa.
Standardit ja hyväksynnät
Lovejoy CJ -kytkimen navat täyttävät ISO 9001:2008 kansainväliset standardit korkealaatuisille palveluille.
Asennus
Ennen kuin asennat navat, aseta kiilat akselin kiilauriin siten, että kiila sopii kunnolla kiilauraan minimaalisella sivulta sivulle -liikkeellä. Vakioavainten tulisi mieluiten olla saman pituisia tai hieman pidempiä kuin navan kiilaura. Woodruff-näppäimet ovat yleensä lyhyempiä, eivätkä ne välttämättä siirrä samaa vääntömomenttia.
Liu'uta kunkin akselin sopiva napa kiilan päälle ja kohdista navan pinta akselin päähän. Lovejoy CJ -kytkimen navat on suunniteltu välys- ja liukastuvuudella, joten niiden pitäisi liukua akselille mitättömästi.
Kiristä yhden navan säätöruuvi vaadittuun vääntömomenttiarvoon kalibroidulla momenttiavaimella ja kiristä sitten kevyesti toista säätöruuvia mahdollistaen mahdolliset aksiaaliset säädöt laitetta liikutettaessa.
Aseta hämähäkki yhteen napaan. Jos molempien akselien on ulotuttava hämähäkin keskelle, napa ei välttämättä ole kohdakkain akselin pään kanssa.
Siirrä laite tarkkaan paikkaan napapintojen välisen raon saavuttamiseksi. Lovejoy CJ -kytkimen navat voivat ulottua hieman yli tai niitä voidaan siirtää takaisin akseleilla kompensoidakseen akselin erotteluvirheitä.
Tarkista kohdistus joko mittakellolla tai suorakulmamenetelmällä ja mittaa neljästä kohdasta 90 asteen välein varmistaaksesi, että kohdistus ei ylitä sallittua kohdistusvirhettä.
Tarkasta uudelleen yhdensuuntainen, kulma- ja aksiaalinen kohdistus.
Poista kaikki materiaalit ja työkalut pois akselista ja liittimestä. Asenna sopiva kytkinsuojus OSHA:n vaatimusten mukaisesti ja irrota merkintä- tai lukitussarja virtalähteestä. Laite on nyt valmis testattavaksi.
Usein kysytyt kysymykset
Mitä muita versioita Lovejoy-leukaliitosnapista on tarjolla Raptor Supplies?
Lovejoy-kytkimen BSE-mitta (akselierotus) tulee mitata ensimmäisen akselin yhdestä päästä toisen akselin toiseen päähän, ei Lovejoy CJ -kytkimen navan pinnoille.
Mitä eroa on jäykillä ja joustavilla liitoksilla?
Jäykät kytkimet tarjoavat jäykän liitoksen kahden lujasti kiinnitetyn akselin välillä ja helpottavat kytkimen vääntömomentin sujuvaa siirtoa koko järjestelmässä. Joustavat kytkimet tarjoavat joustavia liitoksia, ja on mahdollisuus menettää vääntömomenttia lähetyksen aikana.
Missä Lovejoyn päämaja on?
Lovejoy Inc.:n pääkonttori sijaitsee Downers Grovessa, Illinoisissa, Yhdysvalloissa
Mikä yritys omistaa Lovejoy Inc:n?
Timken Company, maailman johtava laakereiden ja voimansiirtotuotteiden valmistaja, omistaa Lovejoyn.