RULAND MANUFACTURING Neljä palkkiliitintä, MW -sarja


Suodattaa
Maali: Kirkas , Max. Kulmavirhe: 3 Tutkinnot , Max. RPM: 6000 , Ruuvin tyyppi: Kantaruuvi , Tyyli: 4-palkkinen kiinnike
TyyliMalliMaks. Lämpötila Alue (F)Pora Dia.Puhdistus Dia.Pienin BoreDia ulkopuolella.KokonaispituusRuuvin kokoKokoHinta (ei alv)
A
MWC30-3 / 8 "-9MM-A
225 Tutkinnot3/8 x 9 mm30mm9mm30mm38mmM4 mmMWC30€131.21
A
MWC30-12MM-3/8 "-A
225 Tutkinnot12mm x 3/8 "30mm8 mm30mm38mmM4 mmMWC30€131.33
B
MWC30-5 / 8 "-8MM-A
225 Tutkinnot5/8 x 8 mm15mm8 mm30mm38mmM4 mmMWC30€112.72
C
MWC15-4-4-A
225 Tutkinnot4 mm x 4 mm15mm4mm15mm22mmM2 mmMWC15€73.50
B
MWC30-5 / 8 "-11MM-A
225 Tutkinnot5/8 x 11 mm15mm11 mm30mm38mmM4 mmMWC30€112.72
C
MWC15-4-3-A
225 Tutkinnot4 mm x 3 mm15mm3 mm15mm22mmM2 mmMWC15€73.50
C
MWC25-7MM-1/4 "-A
225 Tutkinnot7mm x 1/4 "30mm10mm25 mm30mmM3 mmMWC25€88.04
C
MWC15-3-3-A
225 Tutkinnot3 mm x 3 mm15mm3 mm15mm22mmM2 mmMWC15€73.50
C
MWC15-3 / 16 "-3MM-A
225 Tutkinnot3/16 x 3 mm15mm3 mm15mm22mmM2 mmMWC15€73.12
B
MWC30-8-8-A
225 Tutkinnot8 mm x 8 mm15mm8 mm30mm38mmM4 mmMWC30€131.21
C
MWC25-10-8-A
225 Tutkinnot10 mm x 8 mm25mm8 mm25 mm30mmM3 mmMWC25€88.32
C
MWC25-10-7-A
225 Tutkinnot10 mm x 7 mm25mm7mm25 mm30mmM3 mmMWC25€88.04
A
MWC30-12-12-A
225 Tutkinnot12 mm x 12 mm25mm12 mm30mm38mmM4 mmMWC30€131.08
C
MWC25-10-6-A
225 Tutkinnot10 mm x 6 mm25mm6 mm25 mm30mmM3 mmMWC25€88.32
C
MWC25-8-7-A
225 Tutkinnot8 mm x 7 mm30mm7mm25 mm30mmM3 mmMWC25€88.04
A
MWC30-11MM-3/8 "-A
225 Tutkinnot11mm x 3/8 "25mm6 mm30mm38mmM4 mmMWC30€131.21
A
MWC30-11-8-A
225 Tutkinnot11 mm x 8 mm20mm8 mm30mm38mmM4 mmMWC30€131.21
C
MWC15-5-3-A
225 Tutkinnot5 mm x 3 mm20mm3 mm15mm22mmM2 mmMWC15€73.50
C
MWC15-5-4-A
225 Tutkinnot5 mm x 4 mm20mm4mm15mm22mmM2 mmMWC15€73.50
C
MWC25-3 / 8 "-8MM-A
225 Tutkinnot3/8 x 8 mm30mm8 mm25 mm30mmM3 mmMWC25€88.12
C
MWC20-6-5-A
225 Tutkinnot6 mm x 5 mm25mm5 mm20 mm28mmM3 mmMWC20€83.66
C
MWC20-5MM-3/16 "-A
225 Tutkinnot5mm x 3/16 "25mm7mm20 mm28mmM3 mmMWC20€83.50
C
MWC25-3 / 8 "-7MM-A
225 Tutkinnot3/8 x 7 mm30mm7mm25 mm30mmM3 mmMWC25€88.04
C
MWC25-3 / 8 "-9MM-A
225 Tutkinnot3/8 x 9 mm30mm9mm25 mm30mmM3 mmMWC25€59.10
C
MWC25-10-10-A
225 Tutkinnot10 mm x 10 mm25mm10mm25 mm30mmM3 mmMWC25€88.32
C
MWC25-1 / 4 "-6MM-A
225 Tutkinnot1/4 x 6 mm25mm6 mm25 mm30mmM3 mmMWC25€75.81
C
MWC25-6-6-A
225 Tutkinnot6 mm x 6 mm30mm6 mm25 mm30mmM3 mmMWC25€88.32
C
MWC20-6-6-A
225 Tutkinnot6 mm x 6 mm25mm6 mm20 mm28mmM3 mmMWC20€83.66
C
MWC20-6-4-A
225 Tutkinnot6 mm x 4 mm25mm4mm20 mm28mmM3 mmMWC20€83.66
B
MWC30-9-9-A
225 Tutkinnot9 mm x 9 mm20mm9mm30mm38mmM4 mmMWC30€131.21
C
MWC20-5-5-A
225 Tutkinnot5 mm x 5 mm25mm5 mm20 mm28mmM3 mmMWC20€83.66
C
MWC20-5-4-A
225 Tutkinnot5 mm x 4 mm25mm4mm20 mm28mmM3 mmMWC20€83.66
C
MWC20-4-4-A
225 Tutkinnot4 mm x 4 mm20mm4mm20 mm28mmM3 mmMWC20€83.66
C
MWC20-1 / 4 "-5MM-A
225 Tutkinnot1/4 x 5 mm20mm5 mm20 mm28mmM3 mmMWC20€78.45
C
MWC25-7-6-A
225 Tutkinnot7 mm x 6 mm30mm6 mm25 mm30mmM3 mmMWC25€88.04
C
MWC25-8-6-A
225 Tutkinnot8 mm x 6 mm30mm6 mm25 mm30mmM3 mmMWC25€88.32
C
MWC15-5-5-A
225 Tutkinnot5 mm x 5 mm20mm5 mm15mm22mmM2 mmMWC15€73.50
A
MWC30-11-11-A
225 Tutkinnot11 mm x 11 mm20mm11 mm30mm38mmM4 mmMWC30€131.21
A
MWC30-10-9-A
225 Tutkinnot10 mm x 9 mm20mm9mm30mm38mmM4 mmMWC30€123.40
A
MWC30-10-10-A
225 Tutkinnot10 mm x 10 mm15mm10mm30mm38mmM4 mmMWC30€131.21
C
MWC25-10-9-A
225 Tutkinnot10 mm x 9 mm25mm9mm25 mm30mmM3 mmMWC25€82.81
B
MWC30-9-8-A
225 Tutkinnot9 mm x 8 mm20mm8 mm30mm38mmM4 mmMWC30€131.21
C
MWC25-9MM-1/4 "-A
225 Tutkinnot9mm x 1/4 "30mm8 mm25 mm30mmM3 mmMWC25€88.04
A
MWC30-1 / 2 "-8MM-A
225 Tutkinnot1/2 x 8 mm15mm8 mm30mm38mmM4 mmMWC30€131.21
B
MWC30-5 / 8 "-9MM-A
225 Tutkinnot5/8 x 9 mm15mm9mm30mm38mmM4 mmMWC30€112.72
A
MWC30-11-10-A
225 Tutkinnot11 mm x 10 mm20mm10mm30mm38mmM4 mmMWC30€131.21
A
MWC30-11-9-A
225 Tutkinnot11 mm x 9 mm25mm9mm30mm38mmM4 mmMWC30€131.21
A
MWC30-12-10-A
225 Tutkinnot12 mm x 10 mm25mm10mm30mm38mmM4 mmMWC30€131.21
A
MWC30-12-11-A
225 Tutkinnot12 mm x 11 mm25mm11 mm30mm38mmM4 mmMWC30€131.21
B
MWC30-5 / 8 "-12MM-A
225 Tutkinnot5/8 x 12 mm15mm12 mm30mm38mmM4 mmMWC30€112.72
C
MWC20-1 / 4 "-4MM-A
225 Tutkinnot1/4 x 4 mm20mm4mm20 mm28mmM3 mmMWC20€83.50
C
MWC20-3 / 16 "-4MM-A
225 Tutkinnot3/16 x 4 mm20mm4mm20 mm28mmM3 mmMWC20€83.41
A
MWC30-5 / 8 "-10MM-A
225 Tutkinnot5/8 x 10 mm30mm10mm30mm38mmM4 mmMWC30€112.72
A
MWC30-3 / 8 "-8MM-A
225 Tutkinnot3/8 x 8 mm30mm8 mm30mm38mmM4 mmMWC30€131.21
C
MWC15-3 / 16 "-4MM-A
225 Tutkinnot3/16 x 4 mm15mm4mm15mm22mmM2 mmMWC15€73.12
A
MWC30-12-9-A
225 Tutkinnot12 mm x 9 mm30mm9mm30mm38mmM4 mmMWC30€131.21
A
MWC30-12-8-A
225 Tutkinnot12 mm x 8 mm25mm8 mm30mm38mmM4 mmMWC30€131.21
C
MWC25-10MM-1/4 "-A
225 Tutkinnot10mm x 1/4 "25mm0.25 "25 mm30mmM3 mmMWC25€88.04
C
MWC30-1 / 2 "-10MM-A
225 Tutkinnot1/2 x 10 mm30mm10mm30mm38mmM4 mmMWC30€131.21
C
MWC25-9-9-A
225 Tutkinnot9 mm x 9 mm30mm9mm25 mm30mmM3 mmMWC25€88.04
C
MWC25-8-8-A
225 Tutkinnot8 mm x 8 mm30mm8 mm25 mm30mmM3 mmMWC25€88.32

Neljä palkkiliitintä, MW -sarja

Ruland Manufacturing MW -sarjan nelipalkkikytkimet on suunniteltu herkkiä komponentteja käyttäville antureille ja takometreille. Näissä laitteissa on pienet laakerit komponenteissa, mikä takaa alhaiset radiaaliset voimat ja tehokkaan suorituskyvyn. Ne tarjoavat ylimääräistä joustavuutta pienentääkseen laakerikuormia. MW-sarjan joustavilla kytkimillä on kompakti rakenne, joka sopii ahtaisiin tiloihin ja mahdollistaa helpon jälkiasennuksen olemassa oleviin laitteisiin. Niissä on kierteinen leikkauskuvio, joka tarjoaa suuren vääntömomentin ja alhaisen käämityksen. Nämä kytkimet on valmistettu yhdestä 7075-alumiinista kevyen painon ja alhaisen hitauden vuoksi tai ruostumattomasta 303-teräksestä vääntömomentin lisäämiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?