Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMALLEY WHM-106 kiinnitysrengas, sisähalk. 1-1/16 tuumaa, 5Pk | AE3MHN 5EA89

SMALLEY WHM-106 kiinnitysrengas, sisähalk. 1-1/16 tuumaa, 5k

Varastossa
Tuote: AE3MHN Malli: WHM-106Ristiviite: 5EA89

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalinen kiinnitysrengas
Suorittaa loppuunÖljy
Sopii uran syvyyteen0.034 "
Sopii Groove Dia.1.130 "
Sopii uran leveydelle0.056 "
Varten Bore Dia.1-1 / 16 "
Ilmainen OD1.138 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.004 "
Uran leveyden toleranssi0.004 "
MateriaaliHiiliteräs
Säteittäinen seinä0.103 "
Vetolujuus211,000 psi
Paksuus0.05 "
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
TyyppiSisäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMALLEY WHM-106 kiinnitysrengas, sisähalk. 1-1/16 tuumaa, 5k
€19.67 /pakkaus