JET TOOLS 354402 lattiaporakone 20 tuuman vyö 115 / 320v | AD2YTB 3WRP5

JET TOOLS 354402 lattiaporakone 20 tuuman hihnalla 115 / 320v

Varastossa
Tuote: AD2YTB Malli: 354402Ristiviite: 3WRP5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,310.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiaporakone
Vahvistimet AC9.0/4.5
Pohjan koko22-3/4 x 17-3/4
Kapasiteetti Valurauta3 / 4 "
Kapasiteetti teräs5 / 8 "
Istukan koko5 / 8 "
Sarake Dia.3-5/8
Drive TypeVyö
Hz60
Maks. Karan pohjaan33-1 / 2 "
Moottori HP1
Nopeuksien määrä12
Kokonaissyvyys33.5 "
Kokonaiskorkeus67 "
kokonaisleveys18.5 "
Vaihe1
Karan nopeus150 4200 - XNUMX XNUMX rpm
Karan kartioMT-3
Karan pöydälle24 "
Karan matka4-3 / 4 "
Keinu20 "
Pöytäpaikan koko1 / 2 "
Pöydän työpinta15-1/2 x 16-1/2"
Jännite115 / 230V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 133.81
Laivan korkeus (cm)32.51
Laivan pituus (cm)143.51
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi8465950090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteVahvistimet ACPohjan kokoMoottori HPNopeuksien määräKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
JET TOOLS 354169 lattiaporakone 16-1 / 2 tuumaa 115 / 230v | AB8AJZ 25CH39 354169115/2309/4.511-1/8" x 19-5/8"3/41612.75 "54.5 "23.5 "€1,817.96
JET TOOLS 354400 lattiaporakoneen esihihna 15 tuumaa 115v 3/4 hv | AD2YRZ 3WRP3 3544001151111 "x 19-1 / 2"3/41626 "63.5 "13.375 "€1,406.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 354402 lattiaporakone 20 tuuman hihnalla 115 / 320v
€2,310.80 / yksikkö