HöylätHöylät / saumat, joissa on suuri alumiinipuristettu aita keskitetyillä säätimillä nopeaa säätöä varten. Onko sinulla kompakti penkkikuvio, joka sopii mukavasti kaikenlaisiin tiloihin(3 tuotetta)
Hihnan / kiekon hiomakoneetCSA-sertifioidut hiomakoneet, joissa on suljetut rummut ja suojatut hiomanauhat, jotka voivat toimia missä tahansa kulmassa. Suunniteltu puun ja muovin tasoittamiseen(26 tuotetta)
PöytäsahatSiinä on pikairrotettava halkaisuveitsi ja itsenäinen lehtiterän suojus vähentävät takapotkuriskiä ja turvallista käyttöä. T-neliömuotoilu 10 tuuman XACTA-kaappisahassa 50 tuuman repimiskapasiteetilla parantaa tarkkuutta, suorituskykyä ja turvallisuutta.(6 tuotetta)
PorakoneetLattia- / penkkikiinnitys / säteittäinen / hammaspyöräpuristin, joka on suunniteltu metallin / puun läpi porattavaksi ja neliöreikien poraamiseksi. Onko sinulla hihna- / vaihdepään / spline-käyttölaitteita ja ne toimitetaan eri hevosvoimavaihtoehdoina(29 tuotetta)
VannesahatRaskaat vannesahat, joissa on valurautaiset runkorakenteet, jotka kestävät ja vähentävät tärinää. Käytetään laajalti puunjalostusteollisuudessa kaarevien tai epätasaisten leikkausten tekemiseen(75 tuotetta)
Moottorin sorvitMetalli- ja puuntyöstökoneita, joita käytetään laajalti työkappaleiden leikkaamiseen, poraukseen, vääntymiseen, muotoiluun ja sorvaukseen. Tarjolla eri tehomalleina, ja niissä on kartio kiinnikkeet ja holkkisuljimet(271 tuotetta)
LiittimetValurautasaumureitteillä valmistettiin puuta jatkokäsittelyä varten tasoittamalla pinnat ja neliöiden reunat. Automaattisesti asetettava pikavaihtojärjestelmä terien vaihtamiseksi nopeasti ja helposti(5 tuotetta)
Jyrsintä- ja porakoneetSisältää tarkkuusjyrsimet ja TEFC-moottoreilla varustetut jyrsinkoneet, virtalähteet ja digitaaliset lukemat. Laajasti käytetty työkappaleiden poraamiseen, poraamiseen ja leikkaamiseen sekä tasaisten pintojen työstöön(452 tuotetta)
PenkkihiomakoneetIhanteellinen puunjalostustyökalujen hiontaan, puhdistukseen ja teroitukseen. Sisältää sisäänrakennetut, nopeasti säädettävät kipinänsammuttimet, jotka suojaavat käyttäjää syttyviltä roskilta, ja kaksi korkealaatuista pyörää karkeaan ja viimeistelyyn(3 tuotetta)
Pölynkerääjät1 ja 1.5 hv: n yksivaiheiset pölynkerääjät, joiden suurin virtausnopeus on 1100 cfm, jotta työtila pysyy puhtaana ja turvallisena. Kerää jopa 2 mikronin kokoiset hiukkaset(20 tuotetta)
Pystysuorat jyrsinkoneetCSA / CUS-sertifioidut muuttuvanopeuksiset ja portaalliset jyrsinkoneet, joissa on 90 asteen pään kulma, ihanteellinen tasaisten pintojen muodostamiseen, hammaspyörien leikkaamiseen ja jyrsinten muotoiluun. Saatavana 115, 230 ja 460 V muunnoksina(73 tuotetta)
IlmanpuhdistimetRaskaat kattoasennettavat kaksisuodatinjärjestelmät, joissa on täysin suljettu moottori ylikuormitussuojalla pitkään käyttöön(1 tuote)
ErikoishiomakoneetSuunniteltu pienten ja suurten osien hiontaan, jäysteenpoistoon, viistoon ja sisäiseen/ulkoiseen hiontaan. Voidaan käyttää viimeisteltyjen osien kiillottamiseen tai kiillottamiseen sekä pienten sisäsäteiden materiaalien hiontaan. Suorita myös ainutlaatuisen muotoisten osien monimutkaista muotoilua.(14 tuotetta)
Leikkaa sahat ja katkaisukoneetLaajalti käytetty konepajoissa ja valmistusteollisuudessa ohuiden metallien, kuten alumiinin ja ruostumattoman teräksen, nopeaan ja tarkkaan leikkaamiseen. Pidennä terän käyttöikää tulvajäähdytysjärjestelmällä(10 tuotetta)
Jyrsintä- ja poraustarvikkeetSisältää viisi heilutussarjaa, viisi 1/2 tuuman HSS-poraustankoa, yksi porauskierre, kolme reunahakua, yksi kara (JT6 - r8), yksi sovitin (R8 - MT3), yksi 3/4 tuuman varsi, yksi 3/ 4 tuuman porauspää, kolme kuusioavainta, yksi perholeikkuri, yksi nelikulmainen työkaluterä ja tyhjä RB-akseli. (4 tuotetta)
VasaraporatarvikkeetSisältää raskaat telineet suihkumyllyporakoneille (Jet 350017/350018/350020), joissa on suljettu hylly(1 tuote)
TyöpöydätMukana vahva valurauta- ja teräsrakenne kromatuilla kuulalaakeroiduilla rullapäällä. Varustaa lukitusruuvit turvallisuuden parantamiseksi. Vaihdettavat päät lisäävät monipuolisuutta. Saatavana vaaka- ja V-rullaversioina.(2 tuotetta)
OsatKäytetään puun- ja metallintyöstökoneiden, erityisesti pölynkeräinten kanssa. Kestävät vaihtokeräyspussit, jotka sopivat JET DC-1100VX ja DC-1200VX 30 mikronin yksiköihin.(20 tuotetta)
KonetelineetRaskaat yleiskäyttöiset liikkuvat alustat ja lattiatelineet, jotka on suunniteltu tukemaan ja siirrettämään koneita. Sopii useisiin eri muotoisiin ja kokoisiin koneisiin(1 tuote)
Ilma-avaimet(14 tuotetta)
Pölynkerääjän tarvikkeetKirkkaat muoviset keräyspussit käytettäväksi Jet-pölynkerääjien kanssa (DC-1100VX ja DC-1200VX) jopa 2 mikronin pölyhiukkasten keräämiseksi. Saatavana 5 pakkauksessa(7 tuotetta)
VannesahatarvikkeetVaihtopainikkeet ON / OFF Jet-penkkihihnalle / levyhiomakoneelle (JSG-6DC)(6 tuotetta)
Penkkihiomakoneen tarvikkeetRaskaat valurautaiset jalustatelineet, joissa on leveä jalusta vakaaseen hiontaan(4 tuotetta)