JET TOOLS 354169 lattiaporakone 16-1 / 2 tuumaa 115 / 230v | AB8AJZ 25CH39

JET TOOLS 354169 Lattiaporakone 16-1/2 tuumaa 115/230v

Varastossa
Tuote: AB8AJZ Malli: 354169Ristiviite: 25CH39

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,666.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiaporakone
Vahvistimet AC9/4.5
Pohjan koko11-1/8" x 19-5/8"
Kapasiteetti Valurauta5 / 8 "
Kapasiteetti teräs5 / 8 "
Istukan koko5 / 8 "
Sarake Dia.3-1 / 8 "
Drive TypeVyö
Hz60
Maks. Karan pohjaan49 "
Moottori HP3/4
Nopeuksien määrä16
Kokonaissyvyys12.75 "
Kokonaiskorkeus54.5 "
kokonaisleveys23.5 "
Vaihe1
Karan nopeus200 ja 3630
Karan kartio2MT
Karan pöydälle29-1 / 8 "
Karan matka4-3 / 8 "
Keinu16-1 / 2 "
Pöytäpaikan koko1 / 2 "
Pöydän työpinta13-3 / 4 "
Kallistuskulma45 Tutkinnot
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 84.6
Laivan korkeus (cm)33.27
Laivan pituus (cm)138.43
Laivan leveys (cm)59.94
HS-koodi8465950055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteVahvistimet ACPohjan kokoMoottori HPNopeuksien määräKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
JET TOOLS 354400 lattiaporakoneen esihihna 15 tuumaa 115v 3/4 hv | AD2YRZ 3WRP3 3544001151111 "x 19-1 / 2"3/41626 "63.5 "13.375 "€1,413.42
JET TOOLS 354402 lattiaporakone 20 tuuman vyö 115 / 320v | AD2YTB 3WRP5 354402115 / 230V9.0/4.522-3/4 x 17-3/411233.5 "67 "18.5 "€2,310.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 354169 Lattiaporakone 16-1/2 tuumaa 115/230v
€1,666.73 / yksikkö