HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vesitiiviit tappi- ja holkkiliittimet, 2 napaa, 250 V, sininen


Suodattaa
Rungon materiaali: Zytel 101 nylon , Väri: sininen , Altistusolosuhteet: vesitiivis , Materiaali: kestomuovi , Asennustyyli: Ruuvi , Napojen lukumäärä: 2 , Johtojen määrä: 3 , vaihe: 1 , Tyyppi: Naarassäiliö , Jännite: 250 , Jännitteen luokitus: 250 VAC
TyyliMalliAmpeeriaNykyinen arvosteluHPLangan kokoHinta (ei alv)
A
HBL320R6W
2020 A-# 14 - # 10 AWG€282.48
A
HBL330R6W
3030 A2# 12 - # 8 AWG€426.67
A
HBL360R6W
6060 A-# 8 - # 2 AWG€712.46
A
HBL3100R6W
100100 A15# 3 - # 1/0 AWG€889.89

Vesitiiviit tappi- ja holkkiliittimet, 2 napaa, 250 V, sininen

Hubbell Wiring Device-Kellems pin & sleeve -liittimet yhdistävät sähkölaitteet sähköverkkoon ja estävät johtojen tahattoman irtoamisen tärinän tai minkä tahansa liikkeen vuoksi rakennus- ja teollisuussovelluksissa. Näissä naaraspuolisissa vesitiiviissä astioissa on PBT-kotelo, jossa on lämpökovettuva pidike ja neopreenitiiviste iskunkestävyyden ja kestävyyden takaamiseksi. Niissä on korroosionkestävät, itsestään sulkeutuvat kannet, jotka estävät kosteuden ja lian pääsyn astioihin. Valitse laajasta valikoimasta näitä sinisenvärisiä 250 V:n pistorasioita, jotka ovat saatavilla nykyarvoilla 20, 30, 60 ja 100 ja 125A.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?