JET TOOLS 354400 lattiaporakoneen esihihna 15 tuumaa 115v 3/4 hv | AD2YRZ 3WRP3

JET TOOLS 354400 lattiaporan esihihna 15 tuumaa 115v 3/4 hv

Varastossa
Tuote: AD2YRZ Malli: 354400Ristiviite: 3WRP3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,406.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiaporakone
Vahvistimet AC11
Pohjan koko11 "x 19-1 / 2"
Kapasiteetti Valurauta5 / 8 "
Kapasiteetti teräs1 / 2 "
Istukan koko5 / 8 "
Sarake Dia.2-7 / 8 "
Drive TypeVyö
Hz60
Maks. Karan pohjaan48-3 / 4 "
Moottori HP3/4
Nopeuksien määrä16
Kokonaissyvyys26 "
Kokonaiskorkeus63.5 "
kokonaisleveys13.375 "
Vaihe1
Quill Dia.1-7 / 8 "
Karan nopeus200 3630 - XNUMX XNUMX rpm
Karan kartio2MT
Karan pöydälle24-1 / 2 "
Karan matka3-3 / 8 "
Keinu15 "
Pöydän työpinta11-1/2" x 11-1/2"
Kallistuskulma45 Tutkinnot
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 83.91
Laivan korkeus (cm)161.29
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)33.99
HS-koodi8465950090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteVahvistimet ACPohjan kokoMoottori HPNopeuksien määräKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
JET TOOLS 354169 lattiaporakone 16-1 / 2 tuumaa 115 / 230v | AB8AJZ 25CH39 354169115/2309/4.511-1/8" x 19-5/8"3/41612.75 "54.5 "23.5 "€1,817.96
JET TOOLS 354402 lattiaporakone 20 tuuman vyö 115 / 320v | AD2YTB 3WRP5 354402115 / 230V9.0/4.522-3/4 x 17-3/411233.5 "67 "18.5 "€2,310.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 354400 lattiaporan esihihna 15 tuumaa 115v 3/4 hv
€1,406.80 / yksikkö