DAYTON Risti Vise


Daytonin kone/ristiruuvipuristimet ovat ihanteellisia metallityökappaleiden käsittelyyn työkalujen valmistuksessa, korjauksessa ja valmistussovelluksissa. Daytonin ruuvipuristimet soveltuvat myös jyrsinkoneiden kiilaurien leikkaamiseen. Dayton tarjoaa myös pikakiinnitysruuvit sopii työkappaleiden pitämiseen sovelluksissa, joissa vaaditaan...e työkappaleen nopea vapautus.Lue lisää

Suodattaa
Base: kiinteä
TyyliMalliLeuan avaaminenLeuan leveysKokonaiskorkeusKokonaispituusKurkun syvyysHinta (ei alv)
A
4YG28
3"3"5.5 "11 "1.125 "€169.96
A
3W766
8"8"7.25 "16.5 "2"€460.57

Risti Vise

Dayton -konesuojat ovat ihanteellisia jatkuvasti asennettaville työpöydille työkappaleiden sijoittamiseksi ja pitämiseksi työstön aikana. Ne tunnetaan myös työvisiineinä ja niillä on laaja pohja, joka tarjoaa vakaan kiinnityksen. Niissä on leveät leuat ja valtava pinta-ala työkappaleiden kiinnittämistä varten. Monipuoliset ja leveät leuat voidaan avata ja sulkea kiristysvoiman lisäämiseksi ja vähentämiseksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä ristikkäisiä ruuvipenkkejä, saatavilla 3 ja 8 tuuman leveyksinä.

Ominaisuudet

  • Näissä ruuvipuristeissa on kokonaan metallirakenne, joka takaa kestävyyden pitkiä käyttöaikoja vastaan.
  • Niissä on tukevat tartuntalevyt, jotka pitävät työkappaleen vakaasti paikallaan leikkaus-/valmistustehtävien aikana.
  • Niissä on pienet pyörivät kahvat, joita voidaan käyttää ahtaissa tiloissa minimaalisella käden liikkeellä.
  • Niissä on maalattu pinta korkean kulutuskestävyyden takaamiseksi.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on leuan taipuma Daytonin poikittaisruuvipenkeissä?

Näissä ruuvipenkeissä on leuan taipuma jopa 0.002 tuumaa 2000 lb:n kuormituksella.

Mikä on Daytonin poikittaisruuvipenkkien enimmäismatka?

Näiden poikkiruuvipenkkien pitovarret voivat ulottua jopa 5 tuumaa sekä x- että y-suunnassa.

Mikä on Daytonin ristikkoruuvipenkkien leuan leveys?

Näissä ruuveissa on 3 tuuman leuan leveys.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?