Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 7040510A Palloventtiili, 1 tuuman juotettu, U-pään pronssi, ruostumaton teräs, salpavipu | CC9FMU

APOLLO VALVES 7040510A Palloventtiili, 1 tuuman juotettu, U-pään pronssi, ruostumaton teräs, salpavipu

Varastossa
Tuote: CC9FMU Malli: 7040510A
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
€113.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Koko1"
TyyppiRuostumattomasta teräksestä valmistettu vipu ja mutteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1025

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sarja: Pronssipalloventtiili

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiHinta
APOLLO VALVES 7040301 Palloventtiili, koko 1/2 tuumaa, juotettu, U-pään pronssi | BZ3GXP 70403011 / 2 "Standardi€52.88
APOLLO VALVES 704031457 Palloventtiili, koko 1/2 tuumaa, pronssi, juotettu, U-pää, tuuletusaukko | BZ6AEA 7040314571 / 2 "Sivutuuletettu pallo (yksisuuntainen), happipuhdistettu€75.79
APOLLO VALVES 7040327 Palloventtiili, koko 1/2 tuumaa, pronssi, juotettu, U-pää, salpa | BZ6AEB 70403271 / 2 "Ruostumattomasta teräksestä valmistettu lukitusvipu ja mutteri€61.15
APOLLO VALVES 704031463 Palloventtiili, koko 1/2 tuumaa NPT, U-pää, pronssi | BZ6AEC 7040314631 / 2 "Sivutuuletettu pallo (yksisuuntainen), NPT x juote (100-63-NPT runko / 200-63-hikirunko)€55.29
APOLLO VALVES 704032757 Palloventtiili, koko 1/2 tuumaa, pronssi, juotettu, U-pää, salpa | BZ6AED 7040327571 / 2 "Ruostumattomasta teräksestä valmistettu lukitusvipu ja mutteri, happipuhdistettu€81.80
APOLLO VALVES 7040357 Palloventtiili, koko 1/2 tuumaa, juotettu, U-pää, pronssi | BZ6AEE 70403571 / 2 "Happi puhdistettu€73.40
APOLLO VALVES 704035763 Palloventtiili, koko 1/2 tuumaa, pronssi, juotettu NPT U -pää | BZ6AEF 7040357631 / 2 "Happipuhdistettu, NPT x juote (100-63-NPT runko / 200-63-hikirunko)€73.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 7040510A Palloventtiili, 1 tuuman juotettu, U-pään pronssi, ruostumaton teräs, salpavipu
€113.06 / yksikkö