PASS AND SEYMOUR PS30AC2-HP vipukytkin, 120V, 30A, 120/277VAC, kaksinapainen | CH4EVK

PASS AND SEYMOUR PS30AC2-HP vipukytkin, 120V, 30A, 120/277VAC, kaksinapainen

Tuote: CH4EVK Malli: PS30AC2-HP
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda kytkin
toimilaiteVaihda
VäriRuskea
Nykyinen arvostelu30A
Napojen lukumäärä2
Jännite120V
Jännitearvot120 / 277 VAC
Teho2W

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNykyinen arvosteluJänniteHinta
PASS AND SEYMOUR 1251-W vipukytkin, 120V | CH4EUF 1251-WValkoinen-120V-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR 1276 vipukytkin, 120V | CH4EUG 1276Ruskea-120V-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR 1225-W vipukytkin, 120V | CH4EUH 1225-WValkoinen-120V-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR 1251-PUNAINEN Vipukytkin, 120V | CH4EUJ 1251-PUNAINENpunainen-120V-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR 7843-MD vipukytkin, 600 V | CH4EUK 7843 MDMusta-600V-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR 1275 vipukytkin, 120V | CH4EUL 1275Ruskea-120V-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR 1256-W vipukytkin, 120V | CH4EUM 1256-WValkoinen-120V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PASS AND SEYMOUR PS30AC2-HP vipukytkin, 120V, 30A, 120/277VAC, kaksinapainen