JET TOOLS 321102AK-sorvi jalustalla, 2 hv, 1-vaiheinen AD4QFB 42W780

JET TOOLS 321102AK sorvi jalustalla, 2 hv, 1-vaihe

Varastossa
Tuote: AD4QFB Malli: 321102AKRistiviite: 42W780

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€13,706.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJet-sorvi
Sängyn leveys7-3 / 8 tuumaa
Kuljetusmatka (tuumaa)35
Yhdistetty matka (tuumaa)2-11/16
Ristisyöttö hinnat40
Ristimatka (sis.)6-5/16
Keskusten välinen etäisyys (tuumaa)40
Raon pituus (tuumaa)8
Pitkittäissyöttömäärät38
Moottori HP2
Karanopeuksien määrä12
Lankojen lukumäärä27 mm
Kokonaiskorkeus45 "
Kokonaispituus71 "
kokonaisleveys32 "
Vaihe1
Karan reikä (tuumaa)1-3/8
Karan nopeus60 1240 - XNUMX XNUMX kierrosta minuutissa
Karan kartioMT-5
Swing In Gap (tuumaa)18-3/4
Keinu sängyn yli (tuumaa)13
Swing yli dia dian (tuumaa)7-25/32
Tailstock-kartioMT-3
Tailstock-matka (tuumaa)3-3/4
Langan alue0.2 6 on mm
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 478.54
Laivan korkeus (cm)114.3
Laivan pituus (cm)180.34
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi8458190020
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 321102AK / BDB-1340A Jet-sorvi on hihnakäyttöinen penkkikone, joka tarjoaa nopean vaihdon vakio- ja metrivaihteiden välillä. Mukana CBS-1340A -metalliteline, joka sisältää kaksi säilytyskaappia ja jossa on suljettu vaihdelaatikko, jossa on kierteisesti leikatut tukivarret, mikä takaa sujuvan ja hiljaisen toiminnan. Laitteessa on 1-vaiheinen, 2 hv: n, 230 voltin moottori ja täyspitkä roiskesuoja, joka estää työaluetta kuumilta siruilta ja nesteiltä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottori HPKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysVaiheJänniteHinta
JET TOOLS 321940 Sorvi 7-1 / 2hp 3p 60 keskitulo | AD4QFM 42W805 3219407.566 "115.5 "44 "3230/460€40,461.19
Tarjouspyyntö
JET TOOLS 321567 Sorvi 10hp 3p 80 Keskitulo | AD4QFU 42W812 3215671048.88 "136 "40 "3230/460€64,805.07
Tarjouspyyntö
JET TOOLS 321610 Sorvi 10 hv 3p 80 keskitulo | AD4QFV 42W813 3216101049 "136 "40 "3230/460€57,756.38
Tarjouspyyntö
JET-TYÖKALUT 321890 Sorvi 10 hv 3p 120 keskellä | AD4QFW 42W814 3218901057 "177 "43 "3230/460€67,946.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 321102AK sorvi jalustalla, 2 hv, 1-vaihe
€13,706.69 / yksikkö