JET TOOLS 321610 Sorvi 10 hv 3p 80 keskitulo | AD4QFV 42W813

JET TOOLS 321610 sorvi 10 hv 3p 80 keskitulo

Tuote: AD4QFV Malli: 321610Ristiviite: 42W813
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€57,756.38 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJet-sorvi
Sängyn leveys13-3 / 8 tuumaa
Kuljetusmatka (tuumaa)75
Yhdistetty matka (tuumaa)5-1/2
Ristisyöttö hinnat12
Ristimatka (sis.)10
Keskusten välinen etäisyys (tuumaa)80
Raon pituus (tuumaa)12-1/4
Pitkittäissyöttömäärät12
Moottori HP10
Karanopeuksien määrä12
Lankojen lukumäärä24 mm
Kokonaiskorkeus49 "
Kokonaispituus136 "
kokonaisleveys40 "
Vaihe3
Karan reikä (tuumaa)3-1/8
Karan nopeus25 1800 - XNUMX XNUMX kierrosta minuutissa
Karan kartioMT-7
Swing In Gap (tuumaa)29-1/2
Keinu sängyn yli (tuumaa)22
Swing yli dia dian (tuumaa)13
Tailstock-kartioMT-5
Tailstock-matka (tuumaa)5
Langan alue05 - 20 mm
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3379.26
Laivan korkeus (cm)124.46
Laivan pituus (cm)345.44
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8458190030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottori HPKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysVaiheJänniteHinta
JET TOOLS 321102AK-sorvi jalustalla, 2 hv, 1-vaiheinen AD4QFB 42W780 321102AK245 "71 "32 "1230€13,706.69
JET TOOLS 321940 Sorvi 7-1 / 2hp 3p 60 keskitulo | AD4QFM 42W805 3219407.566 "115.5 "44 "3230/460€40,461.19
Tarjouspyyntö
JET TOOLS 321567 Sorvi 10hp 3p 80 Keskitulo | AD4QFU 42W812 3215671048.88 "136 "40 "3230/460€64,805.07
Tarjouspyyntö
JET-TYÖKALUT 321890 Sorvi 10 hv 3p 120 keskellä | AD4QFW 42W814 3218901057 "177 "43 "3230/460€67,946.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 321610 sorvi 10 hv 3p 80 keskitulo
€57,756.38 / yksikkö