VESTIL BC-sarjan palkkikiinnikkeet


Suodattaa
Puristimen lukitusmekanismi: Vipu , Nostopuristin tyyli: Vaakasuora , Nostopuristimen tyyppi: Beam Clamp , Nostotyyli: Vaakasuora , Materiaali: Teräs , Kokonaispaksuus: 0.16 "
TyyliMalliMin. Leuan avautuminenKokoVäriKokonaissyvyysKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysTyökuorman rajaHinta (ei alv)
A
BC-6
0"6000 lbs.Oranssi20.25 "7.75 "20.25 "5.25 "3 sävyinen.€201.85
B
BC-2
2 1 / 2 "2000 lbs.Oranssi16.5 "6.25 "16.5 "3.5 "1 sävyinen.€108.70
C
BC-4
2 1 / 2 "4000 lbs.Oranssi16 "6.5 "16 "4"2 sävyinen.€123.08
D
BC-1
2 1 / 2 "1000 lbs.Oranssi16.5 "6.25 "16.5 "3.5 "0.5 sävyinen.€92.99
E
BC-10
4 1 / 2 "10000 lbs.sininen21.25 "7.75 "21.25 "5.25 "5 sävyinen.€284.91
F
BC-8
4 1 / 2 "8000 lbs.sininen21.25 "7.75 "21.25 "5.25 "4 sävyinen.€246.18

BC-sarjan palkkikiinnikkeet

Vestil-palkkipihdit soveltuvat kuorman jakamiseen pois laipan reunoista, vähentämään I-palkin laippajännitystä yläpuolella tapahtuvissa nostotoiminnoissa. Niissä on mekaaninen säätöjärjestelmä puristimen vaihtamiseksi nopeasti lastauslaiturista toiseen ja integroitu, pohjaan asennettu tanko nostimen kiinnittämistä varten. Näissä teräspalkkikiinnikkeissä on maalattu pinta suojaamaan nesteiltä ja hankaavilta ympäristöiltä. Valitse laaja valikoima näistä palkkikiinnikkeistä, joiden kuormituskapasiteetti vaihtelee välillä 1000 - 10000 lb Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?