JET-TYÖKALUT 321890 Sorvi 10 hv 3p 120 keskellä | AD4QFW 42W814

JET TOOLS 321890 sorvi 10 hv 3p 120 keskitulo

Tuote: AD4QFW Malli: 321890Ristiviite: 42W814
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€67,946.73 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJet-sorvi
Kuljetusmatka (tuumaa)108-1/4
Yhdistetty matka (tuumaa)5-1/2
Ristisyöttö hinnat65
Ristimatka (sis.)12-3/32
Keskusten välinen etäisyys (tuumaa)120
Raon pituus (tuumaa)8
Pitkittäissyöttömäärät65
Moottori HP10
Karanopeuksien määrä12
Lankojen lukumäärä2 30 on mm
Kokonaiskorkeus57 "
Kokonaispituus177 "
kokonaisleveys43 "
Vaihe3
Karan reikä (tuumaa)4-1/8
Karan nopeus36 1600 - XNUMX XNUMX kierrosta minuutissa
Karan kartioMT-5
Swing In Gap (tuumaa)34
Keinu sängyn yli (tuumaa)26
Swing yli dia dian (tuumaa)16-1/2
Tailstock-kartioMT-5
Tailstock-matka (tuumaa)6
Langan alue22 mm
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4246.53
Laivan korkeus (cm)144.78
Laivan pituus (cm)449.58
Laivan leveys (cm)109.22
HS-koodi8458190030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottori HPKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysVaiheJänniteHinta
JET TOOLS 321102AK-sorvi jalustalla, 2 hv, 1-vaiheinen AD4QFB 42W780 321102AK245 "71 "32 "1230€13,706.69
JET TOOLS 321940 Sorvi 7-1 / 2hp 3p 60 keskitulo | AD4QFM 42W805 3219407.566 "115.5 "44 "3230/460€40,461.19
Tarjouspyyntö
JET TOOLS 321567 Sorvi 10hp 3p 80 Keskitulo | AD4QFU 42W812 3215671048.88 "136 "40 "3230/460€64,805.07
Tarjouspyyntö
JET TOOLS 321610 Sorvi 10 hv 3p 80 keskitulo | AD4QFV 42W813 3216101049 "136 "40 "3230/460€57,756.38
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 321890 sorvi 10 hv 3p 120 keskitulo
€67,946.73 / yksikkö