JAMCO YG136 -työteline 3 hylly 36wx18dx32h | AA7JND 16A320

JAMCO YG136 Työteline 3 Hylly 36 lx 18 sx 32 t

Varastossa
Tuote: AA7JND Malli: YG136Ristiviite: 16A320

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,366.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöjalusta
PohjamateriaaliaRuostumaton teräs
VäriRuostumaton teräs # 4 kiillotettu
Syvyys36 "
Edge TypePyöristetty
Korkeus32 "
Jalan tyyppi16 ga. 1-1 / 2 "kulma
Kuormitusluokitus1200 lb
MateriaaliRuostumaton teräs
Yläpaksuus16 ga.
Leveys18 "
Työpinnan materiaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 44.1
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi9403908061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusHinta
JAMCO XW124 -työteline 2 hylly 24wx18dx30h | AA7JMY 16A315 XW12424 "30 "€848.85
JAMCO YG124 -työteline 3 hylly 24wx18dx32h | AA7JNB 16A318 YG12424 "32 "€1,165.72
JAMCO YG130 työteline, 3 hyllyä, 30W x 18D x 32H, ruostumaton teräs | AA7JNC 16A319 YG13030 "32 "€1,190.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO YG136 Työteline 3 Hylly 36 lx 18 sx 32 t
€1,366.63 / yksikkö