MAIN FILTER INC. MF0849741 Interchange Spin-On Filter, Glass, 10 Micron, Buna Seal, 10.94 Inch Height | CG4NMX

PÄÄSUODATIN INC. MF0849741 Vaihdettava spin-suodatin, lasi, 10 mikronia, Buna-tiiviste, 10.94 tuuman korkeus

Tuote: CG4NMX Malli: MF0849741
€80.22 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpin-On-hydraulisuodatin
Pohja OD5.06 "
Murtumispaine261 PSI
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatLasi
Suodattimen luokitus10
VirtausUlkopuolella
Virtausnopeus40 gpm
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus10.94
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia10
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Kierre16 UNF
Kierteen koko1.5 "
Ylin OD5.06 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto FAIREY ARLON

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusPohja ODMurtumispaineKorkeusKierreKierteen kokoYlin ODKokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0300993 Spin-On-suodatin, lasi, 10 mikronia, tiiviste, 10.94 tuuman korkeus | CF7ZMV BS012E12A38 MF030099340 gpm5.06 "261 PSI10.9416 UNF1.5 "5.06 "-€80.22
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0301820 Spin-On-suodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, Buna Seal, 7.02 tuuman korkeus | CF7ZNH HA092 MF030182079 gpm5.079 "246.67.02 "11 BSP1.25mm5.079 "72.75€57.18
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0301825 Vaihdettava Spin-On suodatin, lasi, 10 mikronia, Buna Seal, 8.949 tuuman korkeus | CF7ZNN HA133 MF030182579 gpm5.079 "246.6 PSI8.94911 BSP1.25mm5.079 "96.48€85.37
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0304219 Vaihtopyörästettävä suodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, Buna Seal, 7.02 tuuman korkeus | CF8ABE CA16002 MF030421979 gpm5.079 "246.6 PSI7.0211 BSP1.25mm5.079 "72.75€57.18
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0304224 Spin-On-suodatin, lasi, 10 mikronia, Buna Seal, 5.748 tuuman korkeus | CF8ABK CA6002 MF030422422 gpm3.78 "304.6 PSI5.748 "14 BSP-3.78 "28.83€50.53
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0304229 Spin-On-suodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, Buna Seal, 7.02 tuuman korkeus | CF8ABQ CAR16002 MF030422979 gpm5.079 "246.67.02 "11 BSP1.25mm5.079 "54.99€106.62
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0304232 Vaihdettava spin-suodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, Buna-tiiviste, 7.02 tuuman korkeus | CF8ABU CAR20002 MF030423279 gpm5.079 "246.67.02 "11 BSP1.25mm5.079 "54.99€106.62
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0849741 Vaihdettava spin-suodatin, lasi, 10 mikronia, Buna-tiiviste, 10.94 tuuman korkeus
€80.22 / yksikkö