JAMCO YG130 työteline, 3 hyllyä, 30W x 18D x 32H, ruostumaton teräs | AA7JNC 16A319

JAMCO YG130 työteline, 3 hyllyä, 30W x 18D x 32K, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AA7JNC Malli: YG130Ristiviite: 16A319

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,190.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöjalusta
PohjamateriaaliaRuostumaton teräs
VäriRuostumaton teräs # 4 kiillotettu
Syvyys30 "
Edge TypePyöristetty
Korkeus32 "
Jalan tyyppi16 ga. 1-1 / 2 "kulma
Kuormitusluokitus1200 lb
MateriaaliRuostumaton teräs
Yläpaksuus16 ga.
Leveys18 "
Työpinnan materiaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.6
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi9403908061
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinteäkorkuinen työteline, joka on suunniteltu kestämään toistuvia pesuja, kemikaaleja, öljyjä ja rasvoja elintarviketeollisuudessa ja laboratorioissa
    • Ominaisuudet hitsattu rakenne pidentää kestävyyttä
    • Valmiiksi rei'itetyt lattiakiinnitystyynyt helpottavat asennusta
    • Sisältää 3 hyllyä, joista kummankin enimmäistila on 10 tuumaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusHinta
JAMCO XW124 -työteline 2 hylly 24wx18dx30h | AA7JMY 16A315 XW12424 "30 "€848.85
JAMCO YG124 -työteline 3 hylly 24wx18dx32h | AA7JNB 16A318 YG12424 "32 "€1,165.72
JAMCO YG136 -työteline 3 hylly 36wx18dx32h | AA7JND 16A320 YG13636 "32 "€1,366.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO YG130 työteline, 3 hyllyä, 30W x 18D x 32K, ruostumaton teräs
€1,190.77 / yksikkö