3M Läppälevy, tyyppi 29, keraaminen jyvä


Suodattaa
Hioma-aine: Keraaminen jyvä , Hiomatyyppi: Päällystetty
TyyliMalliMaks. KierroslukuAsennusreiän kokoHinta (ei alv)
A
60440351603
8,600 RPM7 / 8 "€18.32
B
60440351462
8,600 RPM7 / 8 "€19.31
C
60440351454
8,600 RPM7 / 8 "€19.31
D
60440351470
8,600 RPM7 / 8 "€97.14
E
60440351744
8,600 RPM5 / 8 "-11€24.01
F
60440351504
12,000 RPM7 / 8 "€13.36
G
60440351629
12,000 RPM7 / 8 "€13.36
H
60440351538
12,000 RPM7 / 8 "€13.36

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?