Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE WWG-CLPZ-188 Clevis Pin, Zinc, 0.375 X 1-1/8 Size, 25Pk | AC2TWN 2MUJ2

ITW BEE LEITZKE WWG-CLPZ-188 Clevis Pin, sinkki, 0.375 X 1-1/8 koko, 25 Pk

Varastossa
Tuote: AC2TWN Malli: WWG-CLPZ-188Ristiviite: 2MUJ2

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus1.125 "
Materiaali1010/1018 teräs
Kokonaispituus1.125 "
Pin Dia.3 / 8 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus57 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-CLPZ-188 Clevis Pin, sinkki, 0.375 X 1-1/8 koko, 25 Pk
€22.89 /pakkaus