COXREELS 100-sarjan kädensijan letkukelat


Suodattaa
laakerit: EPDM-laakerit , Väri: sininen , Rakennus: Teräs , Käyttöluokitus: Keskitaso , Letkun tunnus: N , Kotelon materiaali: Teräs , HP: Ei eristetty , Materiaali: Teräs , Max. Paine: 4000 psi , Max. Temp. Alue (F): 225-astetta F , Asennus: Penkki, Lattia, Kuorma -auto, Seinä , Tiivisteen tyyppi: nitriili
TyyliMalliLetku ulkopuolella Dia.Pohjan kokoDrive TypeSisällä Dia.PituusAsennuskokoDia ulkopuolella.KokonaiskorkeusHinta (ei alv)
A
117-3-550
-19.5 x 6 "-3 / 8 "-5.5 x 3 "5 / 8 "18 "€390.22
A
117-5-100
-14 x 6 "-3 / 4 "-10 x 3 "1 1 / 4 "18 "€518.06
A
117-3-400
-14 x 6 "-3 / 8 "-10 x 3 "5 / 8 "18 "€446.05
A
117-4-350
-19.5 x 6 "-1 / 2 "-5.5 x 3 "7 / 8 "18 "€475.68
B
112-3-50
5 / 8 "6 x 6 "Käsi3 / 8 "-4 x 3 "5 / 8 "13 "€394.13
B
117-3-250
5 / 8 "9.5 x 6 "Käsi3 / 8 "-5.5 x 3 "5 / 8 "18 "€449.39
C
112-3-100
5 / 8 "9.5 x 6 "Käsiveivi3 / 8 "12 "5.5 x 3 "5 / 8 "13 "€406.69
B
117-4-225
7 / 8 "14 x 6 "Käsiveivi1 / 2 "17 "10 x 3 "7 / 8 "18 "€537.90

100-sarjan kädensijan letkukelat

Coxreels 100 -sarjan letkukeloja käytetään teollisuudessa, maataloudessa ja rakennusteollisuudessa tehokkaaseen letkunhallintaan ja nesteensiirtosovelluksiin. Ne sopivat ihanteellisesti sähkön/paineilman syöttöön sovelluksissa, joissa tarvitaan pitkää letkun pituutta. Näissä käsikampiletkukeloissa on kaksipyöräinen ominaisuus, joka takaa paremman siirrettävyyden työmaalla, ja niissä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka takaa rakenteen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden. Ne kestävät jopa 4000 PSI:n paineen, ja niissä on tukeva U-muotoinen runko, joka lisää vakautta ja kestävyyttä. Niissä on kiinteä messinki 90 asteen täysvirtauksinen NPT-kääntölaite, joka helpottaa tiivisteiden huoltoa ja letkun asennusta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?