NIBCO Pronssinen palloventtiili, FNPT x FNPT


Suodattaa
Palloventtiilituoteryhmä: manuaalinen , Rungon materiaali: Pronssi , Vartalo tyyli: Linjassa , Liitäntätyyppi: FNPT x FNPT , Kahvan materiaali: Sinkitty teräs Kirkas kromi Plastisolipäällystetty , Max. Höyryn paine: 150 psi WSP , Portti: Koko , Tiivisteen materiaali: PTFE , Istuimen materiaali: RPTFE , Varren tyyppi: Räjähdyssuoja , Temp. Alue: -20 - 400 astetta F , Venttiilin rakenne: 2-osainen
TyyliMalliPallomateriaaliNoudattaminenKahvan tyyppiMax. PainePutken kokoVarren materiaaliHinta (ei alv)
A
T58570 1/4
Kromattu messinkiTäyttää MSS SP-110: n vaatimuksetVipu600 psi WOG1 / 4 "Piin pronssi€37.81
B
T58570LL 1
Kromattu messinkiTäyttää MSS SP-110: n vaatimuksetVipu600 psi WOG1"Piin pronssi€107.18
A
T58570NS 1/2
Kromattu messinkiTäyttää MSS SP-110: n vaatimuksetNib-Seal (R)600 psi WOG1 / 2 "Piin pronssi€73.84
C
T58570UL 3/4
Kromattu messinkiVastaa UL842CUL YSDT7CSA -sertifikaattia ANSI / ASME B16.33: n ja CGA 3.16: n kanssa luonnon- ja propaanikaasulle 125 psig: n ("1": een)Vipu250 psi WOG3 / 4 "Piin pronssi€95.00
C
T58570UL 1/2
Kromattu messinkiVastaa UL842CUL YSDT7CSA -sertifikaattia ANSI / ASME B16.33: n ja CGA 3.16: n kanssa luonnon- ja propaanikaasulle 125 psig: n ("1": een)Vipu250 psi WOG1 / 2 "Piin pronssi€67.73
B
T58570LL 3/4
Kromattu messinkiTäyttää MSS SP-110: n vaatimuksetVipu lukittuu600 psi WOG3 / 4 "Piin pronssi€87.02
A
T58570 3/8
Kromattu messinkiTäyttää MSS SP-110: n vaatimuksetVipu600 psi WOG3 / 8 "Piin pronssi€39.02
A
T58570NS 3/4
Kromattu messinkiTäyttää MSS SP-110: n vaatimuksetNib-Seal (R)600 psi WOG3 / 4 "Piin pronssi€103.48
C
T58570UL 1
Kromattu messinkiVastaa UL842CUL YSDT7CSA -sertifikaattia ANSI / ASME B16.33: n ja CGA 3.16: n kanssa luonnon- ja propaanikaasulle 125 psig: n ("1": een)Vipu250 psi WOG1"Piin pronssi€113.47
A
T58570 2
Kromattu messinkiTäyttää MSS SP-110: n vaatimuksetVipu600 psi WOG2"Piin pronssi€414.40
A
T58570 1-1 / 2
Kromattu messinkiTäyttää MSS SP-110: n vaatimuksetVipu600 psi WOG1.5 "Piin pronssi€213.45
A
T58570 3/4
Kromattu messinkiTäyttää MSS SP-110: n vaatimuksetVipu600 psi WOG3 / 4 "Piin pronssi€51.75
A
T58570 1-1 / 4
Kromattu messinkiTäyttää MSS SP-110: n vaatimuksetVipu600 psi WOG1.25 "Piin pronssi€151.19
A
T58570 1
Kromattu messinkiTäyttää MSS SP-110: n vaatimuksetVipu600 psi WOG1"Piin pronssi€77.98
B
T58570LL 1/2
Kromattu messinkiTäyttää MSS SP-110: n vaatimuksetVipu lukittuu600 psi WOG1 / 2 "Piin pronssi€61.14
D
T5857066 1/2
Ruostumaton teräsTäyttää MSS SP-110: n vaatimuksetVipu600 psi WOG1 / 2 "Ruostumaton teräs€71.44
D
T5857066 1/4
Ruostumaton teräsTäyttää MSS SP-110: n vaatimuksetVipu600 psi WOG1 / 4 "Ruostumaton teräs€65.84
D
T5857066 1
Ruostumaton teräsTäyttää MSS SP-110: n vaatimuksetVipu600 psi WOG1"Ruostumaton teräs€150.19
D
T5857066 1-1 / 2
Ruostumaton teräsTäyttää MSS SP-110: n vaatimuksetVipu600 psi WOG1.5 "Ruostumaton teräs€391.58
D
T5857066 1-1 / 4
Ruostumaton teräsTäyttää MSS SP-110: n vaatimuksetVipu600 psi WOG1.25 "Ruostumaton teräs€310.39
D
T5857066 3/4
Ruostumaton teräsTäyttää MSS SP-110: n vaatimuksetVipu600 psi WOG3 / 4 "Ruostumaton teräs€100.05
D
T5857066 3/8
Ruostumaton teräsTäyttää MSS SP-110: n vaatimuksetVipu600 psi WOG3 / 8 "Ruostumaton teräs€63.12
D
T5857066 2
Ruostumaton teräsTäyttää MSS SP-110: n vaatimuksetVipu600 psi WOG2"Ruostumaton teräs€582.03

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?