ITW BEE LEITZKE

ITW Bee Leitzke on vuodesta 1929 lähtien tarjonnut alan standardien mukaisia ​​kiinnitysratkaisuja rakennus-, valmistus- ja autoteollisuudelle. Lue lisää

Suodattaa

Kiinnittimet

Kiinnittimet Suodattaa

NastatKatso kaikki

  • Clevis-nastat

    Erittäin lujat, korroosionkestävät klinssitapit tavallista tai sinkittyä terästä. Käytetään yhdessä sokkanaulojen kanssa suurelle leikkausrasitukselle alttiisiin kiinnityksiin. Saatavana eri pituuksina ja tapin halkaisijoina

  • Cotter-nastat

    Teräksestä valmistetut pidennetyt piikki-, hiusneula- ja hammerlock-sokkatapit, joita käytetään kiinnitystapin kiinnittämiseen tai linnamutterin lukitsemiseen

  • Kiinnitysnastat

    Rengaskahvan tapit, joissa on jousikuormitteinen, ei-pidätettävä pallo, joka pitää tapin paikallaan, ja viistetyt päät helppoon asettamiseen. Saatavana eri tyyleillä ja halkaisijoilla

  • Lynch-nastat
  • Kiinnitä valikoima

    Suunniteltu nastojen ja linnamuttereiden pitämiseen ja kiinnittämiseen. Ominaisuus hiiliteräs / 18-8 ruostumaton teräs / jousilanka / vähähiilinen teräsrakenne kulumisen minimoimiseksi. Saatavana tavallisena ja sinkkipintana

  • Hakaneulat

    Käytetään vetokoukkujen ja porttien, suojakaiteiden, pohjalevyjen ja sivukiinnikkeiden kiinnittämiseen. Ominaisuudet: Vähähiilinen teräs- ja jousilanka-rakenne kestävät tärinäkuormia. Saatavana käämitetyissä kiristys- ja yksijohtimellisissa lukkoversioissa

RuuvitKatso kaikki

  • Kiinnitysvalikoima

    Sisältää koneen holkin, uunin pultin ja ruuvin (hylsysarja / hylsysuojus / ohutlevy) valikoiman enintään 365 kappaletta. Ominaisuudet ovat korkealaatuisia teräsrakenteita, ja niitä on saatavana sisäisissä kuusikulmaisissa, uritetuissa ja hylsyasennuksissa eri kiinnityssovelluksiin

PesuritKatso kaikki

  • Aluslaattavalikoima

    232-osaiset ruostumattomasta teräksestä valmistetut valikoimat, joita käytetään muttereiden ja pulttien kiinnittämiseen sekä tärinän aiheuttamien mekaanisten kiinnittimien löystymisen estämiseen. Ominaisuudet: sinkitty teräsrakenne suojaa hankaavilta olosuhteilta ja ruostumiselta

PähkinätKatso kaikki

  • Pähkinävalikoimat

    Yhteensopiva käytettäväksi ruuvien ja pulttien kanssa työkappaleiden kiinnittämiseksi ja vääntömomentin ja tärinän aiheuttaman löystymisen estämiseksi. Saatavana 104, 150 ja 267 kappaleena

AvainvarastoKatso kaikki

  • Keskeiset varastovalikoimat

    Jopa 401 kappaletta sisältäviä valikoimia käytetään avainten luomiseen työstökoneelle tai moottorille. Valmistettu vähähiilisestä tai 1018 teräksestä ja sen suurin vetolujuus on 92000 psi. Saatavana vakio- ja metrikokoina

Tietoja ITW BEE LEITZKEstä

ITW Bee Leitzke -luettelo sisältää sokkat, haarukat, kaulanauhat, hakatapit, vetotapit ja muut kiinnikkeet. Tuotemerkin hakatapit sopivat ihanteellisesti kiinnitysnappien ja porttien, suojakaiteiden, pohjalevyjen ja sivukiinnikkeiden kiinnittämiseen. Niiden vähähiilinen teräs- ja jousilankarakenne auttavat näitä tappeja kestämään tärinäkuormitusta. Niitä on saatavana kierrejännitteinä ja yksilankaisina kielekkeinä. ITW Bee Leitzke -kiinnitystapeissa on jousikuormitteinen, ei-kiinnittyvä pallo, joka pitää ne paikoillaan, ja viistetyt päät helpottamaan työntämistä. Brändin tärkeimmät varastovalikoimat on valmistettu vähähiilisestä tai 1018-teräksestä ja niiden vetolujuus on 92000 psi.

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Jotkut ITW Bee Leitzke MPN:t ristiin yksittäiset viittaukset vastaaviin Faboty & GL Huyett -mallinumeroihin. Joten jos etsit kilpailijan tuotetta, joka on joko loppunut tai vanhentunut, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaavia ITW Bee Leitzke -tuotteita.

Lähetys

Nämä ITW Bee Leitzke -tuotteet ovat kooltaan pieniä. Ne saattavat vaatia huolellista pakkausta, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi nämä tuotteet toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka asentaa ITW Bee Leitzke sokkat?

  • Työnnä sokka kiinnittimessä tai akselissa olevan reiän läpi.
  • Varmista, että tappi menee reiän läpi ja että molemmilla puolilla on tilaa.
  • Taivuta sokkan piikit taaksepäin muodostaen varman silmukan.
  • Varmista, että piikit ovat tiukasti taivutettuja, jotta tappi ei pääse liukumaan ulos.

Kuinka poistaa merkin sokkat?

  • Suorista sokkan taivutetut piikit pihdeillä tai vastaavalla työkalulla.
  • Kun piikit ovat suoria, voit liu'uttaa sokkan ulos reiästä.
  • Hävitä sokka asianmukaisesti, jos sitä ei voi käyttää uudelleen, tai säilytä se myöhempää käyttöä varten, jos se on hyvässä kunnossa.

Voidaanko ITW Bee Leitzke -haarukat säätää asennuksen jälkeen?

Kyllä, ne tarjoavat säädettävyyden etuna myös asennuksen jälkeen. Kohdistuksen tai halutun liikkeen säätämiseksi haarukkatappia voidaan siirtää tai korvata eripituisella tapilla yksinkertaisesti poistamalla kiinnitystappi.

Kuinka varmistaa turvallisuus käytettäessä ITW Bee Leitzke -neppejä?

  • Varmista, että nämä tapit on asennettu oikein ja kiinnitetty pidätintapeilla tai muilla lukituslaitteilla tahattoman irrotuksen estämiseksi.
  • Säännölliset tarkastukset tulee suorittaa kulumisen, muodonmuutosten tai vaurioiden varalta, jotka voivat vaarantaa tapin eheyden.

Yksinomaiset tuotemerkit