Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE 11-289Z Clevis Pin, Steel, 3/4 X 2-3/4 Size, 5Pk | AC9MKN 3HKU1

ITW BEE LEITZKE 11-289Z Clevis Pin, Teräs, 3/4 X 2-3/4 Koko, 5Pk

Varastossa
Tuote: AC9MKN Malli: 11-289ZRistiviite: 3HKU1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus2.75 "
Materiaali1010/1018 teräs
Kokonaispituus2.75 "
Pin Dia.3 / 4 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus2 33 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE 11-289Z Clevis Pin, Teräs, 3/4 X 2-3/4 Koko, 5Pk
€40.06 /pakkaus