BALDOR MOTOR Metric IEC-runkomoottorit, B14-taso, kolmivaiheinen


Suodattaa
Base: N , Perustyyppi: Ei asennusta , Laakerityyppi: pallo , Käyttöluokitus: JATKUU , Kotelo: TEFC , Kotelon tyyppi: TEFC , Kehyksen materiaali: Teräs , Kehyksen koko: D71C , Hz: 60 , Asennus: F2 , Asennustyyppi: Laippa, C-pinta , NEMA Design: B , Akselin halkaisija: 14mm , Aloitustyyppi: Suoraan verkossa , Takuu: 2 vuosi , Paino: 22 lb
TyyliMalliMoottorityyppiAmpeeriaVääntömomenttiNEMA / IEC-kehysKuormitusvirtaNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusHinta (ei alv)
A
MVM3460C
-------10.49 "€1,569.44
A
MVM3463C
-2.8/1.46.6 LB-FTD71C0.75 ampeeria02.56 T TE-€1,632.86
A
MVM3458C
-1.4 / .74.2 LB-FTD71C0.53 ampeeria04.25 T TE-€1,474.31
A
MVM3461C
-2.6-2.4/1.26.9 LB-FTD71C1.05 ampeeria04.37 T TE-€1,655.75
A
MVM3542C
-3.2-3/1.510 LB-FTD80C1.2 ampeeria04.56 TE-€991.07
B
EMVM3546C
3520M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V---40.750 kW11.38 "€2,422.01
B
EMVM3558C
3528M5.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V---41.500 kW13.75 "€2,582.27
B
EMVM3559C
3532M7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V16 LB-FT--22.200 kW14.63 "€2,883.49
B
EMVM3611C
3632M9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V37.6 LB-FT--42.200 kW15.88 "€3,103.67
B
EMVM3613C
3634M12.4 A @ 208 V 11.2 A @ 230 V 5.6 A @ 460 V45.7 LB-FT--23.700 kW15.88 "€2,167.45
B
EMVM3615C
3642M13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V---43.700 kW17.39 "€3,542.30

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?