Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INTERMATIC T173R Ajastin 24 tunnin Dpst 110-125 V 40 A Nema 3r | AC9DXJ 3FWY7

INTERMATIC T173R ajastin 24 h Dpst 110-125 V 40 A Nema 3r

Varastossa
Tuote: AC9DXJ Malli: T173RRistiviite: 3FWY7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€420.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkömekaaninen ajastin
Ampeeria40
YhteydenottolomakeDPST-EI
Ota yhteyttä HP @ 120V: een2
Ota yhteyttä HP @ 240V: een5
PäiväkippariKyllä
Syvyys3-5 / 8 "
Kotelon tyyppiTeräs ulkokäyttöön
Ylimääräiset laukaisijat11Z965
Suorittaa loppuunHarmaa emali
Korkeus9.375 "
Pituus9.375 "
Maks. Päälle / pois-jaksot10
Maks. Ajan asetus20 hr.
Min. Ajan asetus1 hr.
MountAvaimenreikä
NEMA-luokitus3R
Napojen lukumäärä2
Mukana olevien matkaajien määrä2
Käyttölämpötila.-40 ja 157
Tyyppi24-h
Jännite125
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.61
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi9107008000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Tarjoaa jopa 10 ON / OFF-toimintoa päivässä, min. ON / OFF-toiminnot 1 tunti ja Max ON-aika 20 tuntia

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Ajan asetusAmpeeriaYhteydenottolomakeMin. Ajan asetusMountNEMA-luokitusNapojen lukumääräKäyttölämpötila.Hinta
INTERMATIC T7401B Ajastin 7 Päivä 4 Sauvat | AB8WHJ 2A208 T7401B21 hr.404PST-NRO3.5 hr.Reikäseinä14-€453.78
INTERMATIC T7401BC Ajastin 7 Päivä 4 Sauvat | AB8WHK 2A209 T7401eKr21 hr.404PST-NRO3.5 hr.Seinä14-€1,341.48
INTERMATIC T2005 ajastin 7 päivän kompakti | AB8WHL 2A210 T200522 hr.20SPDT2 hr.Ruuvi11-€366.25
INTERMATIC T1905E Ajastin monitoiminen | AB8WKJ 2A512 T1905E23-3 / 4 h.20SPDT15 min.Reikäseinä11-40 to + 130€291.38
INTERMATIC T101 sähkömekaaninen ajastin, 120 VAC, 40 A, 5 hv | AB9MQL 2E021 T10123 hr.40SPST-EI1 hr.Reikäseinä11-€164.10
INTERMATIC T103 sähkömekaaninen ajastin, 24 tunnin aika-asetus, 125 VAC, 40 A, 5 hv | AB9MQM 2E022 T10323 hr.40DPST-EI1 hr.Reikäseinä12-€203.77
INTERMATIC T171 sähkömekaaninen ajastin kipparilla, sisäkotelo, 40 A, 120 V | AB9MQN 2E024 T17123 hr.40SPST-EI1 hr.Seinä11-€240.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERMATIC T173R ajastin 24 h Dpst 110-125 V 40 A Nema 3r
€420.63 / yksikkö