Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INTERMATIC T7401B Ajastin 7 Päivä 4 Sauvat | AB8WHJ 2A208

INTERMATIC T7401B ajastin 7 päivä 4 napa

Varastossa
Tuote: AB8WHJ Malli: T7401BRistiviite: 2A208
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
€453.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkömekaaninen ajastin
Ampeeria40
Yhteydenottolomake4PST-NRO
Ota yhteyttä HP @ 120V: een2
Ota yhteyttä HP @ 240V: een5
PäiväkippariKyllä
Syvyys4"
Kotelon tyyppiTeräs sisätiloissa
Ylimääräiset laukaisijat11Z966
Korkeus12.5 "
Pituus12.5 "
Maks. Päälle / pois-jaksot3
Maks. Ajan asetus21 hr.
Min. Ajan asetus3.5 hr.
MountReikäseinä
NEMA-luokitus1
Napojen lukumäärä4
Mukana olevien matkaajien määrä14
Tyyppi7 päivän
Jännite125
Leveys8.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.56
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi9107008000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Raskaat kytkimettömät vaihteet estävät liukastumisen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Ajan asetusAmpeeriaYhteydenottolomakeMin. Ajan asetusMountNEMA-luokitusNapojen lukumääräKäyttölämpötila.Hinta
INTERMATIC T7401BC Ajastin 7 Päivä 4 Sauvat | AB8WHK 2A209 T7401eKr21 hr.404PST-NRO3.5 hr.Seinä14-€1,341.48
INTERMATIC T2005 ajastin 7 päivän kompakti | AB8WHL 2A210 T200522 hr.20SPDT2 hr.Ruuvi11-€366.25
INTERMATIC T1905E Ajastin monitoiminen | AB8WKJ 2A512 T1905E23-3 / 4 h.20SPDT15 min.Reikäseinä11-40 to + 130€291.38
INTERMATIC T101 sähkömekaaninen ajastin, 120 VAC, 40 A, 5 hv | AB9MQL 2E021 T10123 hr.40SPST-EI1 hr.Reikäseinä11-€164.10
INTERMATIC T103 sähkömekaaninen ajastin, 24 tunnin aika-asetus, 125 VAC, 40 A, 5 hv | AB9MQM 2E022 T10323 hr.40DPST-EI1 hr.Reikäseinä12-€203.77
INTERMATIC T171 sähkömekaaninen ajastin kipparilla, sisäkotelo, 40 A, 120 V | AB9MQN 2E024 T17123 hr.40SPST-EI1 hr.Seinä11-€240.91
INTERMATIC T1905 Ajastin monitoimilaite AB9MQQ 2E026 T190523-3 / 4 h.20SPDT15 min.Ruuvi11-40 to + 130€342.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERMATIC T7401B ajastin 7 päivä 4 napa
€453.78 / yksikkö