BALDOR MOTOR Vakavat likaiset moottorit


Suodattaa
Base: N , Perustyyppi: Ei asennusta , Luokka: STOCK , Käyttöluokitus: JATKUU , Kotelo: TEFC , Kehys: 56C , Kehyksen materiaali: Teräs , HP: .5 , Hz: 60 , Eristys: F , Eristysluokka: F , Max. Nopeus: 2,700 rpm , Asennus: F1 , Tyhjävirta: 0.9 ampeeria , Kokonaispituus: 11.05 " , vaihe: 3 , Versio: G , RPM: 3450 , Palvelutekijä: 1.15 , Aloitustyyppi: Suoraan verkossa , Synkroninen nopeus: 1,800 rpm , Temp. Nousu: 69 astetta C
TyyliMalliNopeusAmpeeriaVääntömomenttiJänniteTäyden kuorman ampeeritMoottorityyppiNapojen lukumääräulostuloHinta (ei alv)
A
VM8537
-2/13.4 LB-FT230/460--02.5€984.12
A
VNDM3538
1,740 rpm1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V6.71 LB-FT460 V 230 V0.8 A3512M40.500 hv€1,787.86
A
VNDM3542
1,750 rpm2.8 A @ 230 V 1.4 A @ 460 V-460 V 230 V1.4 A3514M40.750 hv€1,860.08

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?