Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INTERMATIC T2005 ajastin 7 päivän kompakti | AB8WHL 2A210

INTERMATIC T2005 Timer 7 Day Compact

Varastossa
Tuote: AB8WHL Malli: T2005Ristiviite: 2A210

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€366.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkömekaaninen ajastin
Ampeeria20
YhteydenottolomakeSPDT
Ota yhteyttä HP @ 120V: een1/2
Ota yhteyttä HP @ 240V: een1
PäiväkippariEi
Syvyys3"
Kotelon tyyppiTeräs sisätiloissa
Ylimääräiset laukaisijat2E132
Korkeus7.75 "
Pituus7.75 "
Maks. Päälle / pois-jaksot6
Maks. Ajan asetus22 hr.
Min. Ajan asetus2 hr.
MountRuuvi
NEMA-luokitus1
Napojen lukumäärä1
Mukana olevien matkaajien määrä84
Tyyppi7 päivän
Jännite120
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.18
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi9107008000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Raskaat kytkimettömät vaihteet estävät liukastumisen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Ajan asetusAmpeeriaYhteydenottolomakeMin. Ajan asetusMountNEMA-luokitusNapojen lukumääräKäyttölämpötila.Hinta
INTERMATIC T7401B Ajastin 7 Päivä 4 Sauvat | AB8WHJ 2A208 T7401B21 hr.404PST-NRO3.5 hr.Reikäseinä14-€453.78
INTERMATIC T7401BC Ajastin 7 Päivä 4 Sauvat | AB8WHK 2A209 T7401eKr21 hr.404PST-NRO3.5 hr.Seinä14-€1,341.48
INTERMATIC T1905E Ajastin monitoiminen | AB8WKJ 2A512 T1905E23-3 / 4 h.20SPDT15 min.Reikäseinä11-40 to + 130€291.38
INTERMATIC T101 sähkömekaaninen ajastin, 120 VAC, 40 A, 5 hv | AB9MQL 2E021 T10123 hr.40SPST-EI1 hr.Reikäseinä11-€164.10
INTERMATIC T103 sähkömekaaninen ajastin, 24 tunnin aika-asetus, 125 VAC, 40 A, 5 hv | AB9MQM 2E022 T10323 hr.40DPST-EI1 hr.Reikäseinä12-€203.77
INTERMATIC T171 sähkömekaaninen ajastin kipparilla, sisäkotelo, 40 A, 120 V | AB9MQN 2E024 T17123 hr.40SPST-EI1 hr.Seinä11-€240.91
INTERMATIC T1905 Ajastin monitoimilaite AB9MQQ 2E026 T190523-3 / 4 h.20SPDT15 min.Ruuvi11-40 to + 130€342.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERMATIC T2005 Timer 7 Day Compact
€366.25 / yksikkö