Intermatic T101 mekaaninen ajastin soveltuu laitteiden, kuten valaistuksen, pumppujen, puhaltimien ja lämmitysjärjestelmien, aktivoinnin ja deaktivoinnin tarkkaan hallintaan, mikä johtaa energiansäästöön, turvallisuuden parantamiseen ja toiminnan tehokkuuteen. Sitä käytetään teollisissa prosesseissa, kaupallisissa laitoksissa ja ulkovalaistusjärjestelmissä.
Ominaisuudet:
- Se pystyy käsittelemään jopa 12 ON / OFF -toimintoa päivittäin, vähintään tunnin välein.
- Tämä Intermatic ajastin tarjoaa manuaalisen ohitustoiminnon välittömään ja helposti ohjattavaan käyttöön.
- Se on varustettu sekä ON- että OFF-laukaisuilla, mikä varmistaa helpon asennuksen ja joustavuuden aikataulutuksessa.
- Tässä sähkökemiallisessa ajastimessa on monipuolinen 24 tunnin ohjaus jatkuvia kuormia varten, mikä takaa pitkän käyttöiän.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä etuja elektronisella ajastimella on mekaaniseen ajastimeen verrattuna?
V. Molemmat toimivat samalla tavalla ja pystyvät suorittamaan samoja tehtäviä. Mekaaninen ajastin on tyypillisesti rakennettu massiiviseksi, harmaaksi metallilaatikoksi, joka voi erottua merkittävästi kotisi sisustuksesta. Mekaaniset ajastimet ovat tyypillisesti suurempia, kestävät pidempään ja voivat kestää enemmän sähköä kuin digitaalinen ajastin.
K. Kuluttavatko mekaaniset ajastimet sähköä?
V. Keskimääräinen mekaaninen ajastin käyttää 1 wattia tunnissa, mikä tarkoittaa 24 wattia päivittäin. Tyypillisesti digitaalinen ajastin kuluttaa hieman enemmän energiaa. Tässä käytetään noin 2 wattia tunnissa.
K. Mitkä ovat kolme päätyyppiä ajastimia?
V. PLC-ajastimien kolme päätyyppiä ovat on-delay, off-delay ja retentive on-delay.
K. Mikä on tämän Intermatic T101 mekaanisen ajastimen käyttölämpötila?
V. Sen käyttölämpötila on -40 - 131 astetta F.
K. Mikä on suurin johdon koko, jonka tämä Intermatic ajastin voi vastaanottaa?
V. Se sopii 14-8 AWG:n johdotuskoon.
K. Onko sähkömekaaninen ajastin tarpeen puhdistaa?
V. Kyllä, säännöllinen puhdistus on suositeltavaa pölyn kertymisen estämiseksi ajastimen toiminnan turvaamiseksi. Pyyhi ajastimen ulkopinta pehmeällä liinalla välttäen hankaavia materiaaleja, jotka voivat vahingoittaa sen pintaa.
K. Mitä huoltoa tämä ajastin vaatii?
A. Tarkasta säännöllisesti, ettei ajastimessa ole kulumista, löystyneitä liitoksia tai epäsäännöllisyyksiä sen toiminnassa. Varmista, että johdotus pysyy ehjänä eikä mikään osa ole paljaana tai vahingoittunut.
K. Mitä tekijöitä on arvioitava sopivaa ajastinmallia valittaessa?
A. Kun valitset oikeaa ajastinmallia, ota huomioon sähkökuormitusvaatimukset, tarvittavien päivittäisten ON/OFF-jaksojen tiheys ja hallittavan kuormituksen tyyppi. Varmista myös, että ajastimen jännite vastaa virtalähdettä.