EPPENDORF 022620100 Mikrokeskipako, 122mL, 12, 100g, 120V AC | CP4HPP 6DTT6

EPPENDORF 022620100 Mikrokeskipako, 122 ml, 12, 100 g, 120 V AC

Varastossa
Tuote: CP4HPP Malli: 022620100Ristiviite: 6DTT6

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€369.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erälinko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
EPPENDORF 022639226 Sentrifugiroottorisovitin, 2 kpl | CP4HPL 6DTX8 022639226Sovitin€48.14
EPPENDORF 022639129 Sentrifugiroottorisovitin, 2 kpl | CP4HPM 6DTX5 022639129Sovitin€87.12
EPPENDORF 022639048 Sentrifugiroottori, 4 x 85 ml, Kääntyvä | CP4HPN 6DTX3 022639048roottori€214.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EPPENDORF 022620100 Mikrokeskipako, 122 ml, 12, 100 g, 120 V AC
€369.34 / yksikkö