ALLEGRO SAFETY Nova 2000 kypärät


Suodattaa
Kulutusta kestävä: Kyllä , Viin pituus: 28 " , Kannen materiaali: Nylon , Väri: Vihreä , Alaputken pituus: 33 " , Alaputken materiaali: PVC Sisältää: Kyllä , Sisältää lämmittimen: Kyllä , Linssin sisämitat: 8 11/16 "X 4 3/4" , Sisälinssin materiaali: polykarbonaatti , Linssin materiaali: polykarbonaatti , Materiaali: polyeteeni , Linssin ulkomitat: 10 5 / 8 "x 5 1 / 8" , Ulkolinssin materiaali: Co-polyesteri , Koko: Yleismaailmallinen , Hihnan pituus: 5 3 / 8 "
TyyliMalliTyyppiHinta (ei alv)
A
NV20-00LP
Vakiovirtausventtiilillä€1,489.23
B
NV20-00HC
Coolerin kanssa€1,666.70
C
NV20-00
Virtauksensäätöventtiilillä€1,207.88
D
NV20-00H
Lämmittimen kanssa€1,269.74

Nova 2000 kypärät

Allegro Nova 2000 -kypärät on varustettu kevyellä vaahtomuovipehmusteella, joka sopii mukavasti ja johdonmukaisesti käyttäjän päähän. Näiden kypärän vaahtomuovipehmusteet on kiinnitetty koukkuun ja silmukaan, ja ne voidaan poistaa mukavasti hygieenistä puhdistusta varten. Niissä on suuri taitto kaksoislinssin päällä, mikä mahdollistaa ihanteellisen näön häiritsemättä sivuhäikäisyä. Valitse valikoimasta näitä Nova 2000 -kypäriä, joissa on polykarbonaattilinssimateriaali.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?