Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INTERMATIC HB114 Ajastin Mekaaninen 240V 20A pistoke | AF7EEC 20XE86

INTERMATIC HB114 ajastin mekaaninen 240V 20A pistoke

Varastossa
Tuote: AF7EEC Malli: HB114Ristiviite: 20XE86

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytke ajastin
Ampeeria20
VäriValkoinen
Syvyys3"
Digitaalinen / mekaaninenMekaaninen
HP @ 240V2
Pituus3"
Maks. Päälle / pois-jaksot2
Maks. Ajan asetus23 h, 30 min.
Min. Ajan asetus30 min.
Astian tyyppi6-20R
Astiat1
TyyliLiitä
Tyyppisisä-
Kytkimen tyyppiMekaaninen
Jännite240
Watts5000
Leveys568588 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.26
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi9107008000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Ajan asetusAmpeeriaAkun tyyppiMin. Ajan asetusTyyppiJänniteWattsLeveysHinta
INTERMATIC HB112 Ajastin Mekaaninen 240V 15A pistoke | AF7EEA 20XE84 HB11223 h, 30 min.15-30 min.sisä-2403750568588 "€39.55
INTERMATIC HB113 Ajastin Mekaaninen 120V 20A pistoke | AF7EEB 20XE85 HB11323 h, 30 min.20-30 min.sisä-1202500568588 "€51.16
INTERMATIC TN311 Mekaaninen Plug-in Ohjelmoitava ajastin, Valkoinen, 15 A, 120 V | AF7EED 20XE87 TN31123 h, 30 min.15-30 min.sisä-1201750568674 "€31.97
INTERMATIC DT620 maadoitettu ajastin, 28 ohjelmoitua tapahtumaa, 120 V, 15 A | AF7EEE 20XE89 DT6206 päivää, 23 h, 59 min.15SR44 hopeaoksidi1 min.sisä-1201000568675 "€87.08
INTERMATIC HB880R tähtitieteellinen ajastin; Musta, 1000 wattia, 120 V, 15 A | AF7EEF 20XE90 HB880R6 päivää, 23 h, 59 min.15AA-alkalinen1 min.ulko-1201000568588 "€113.14
INTERMATIC TN111RM40 Outdoor Timer, 120 V, 9.5 A, SPST | AG9MKA 20XE88 TN111RM4023 h, 30 min.9.5-30 min.-120 VAC11853"€29.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERMATIC HB114 ajastin mekaaninen 240V 20A pistoke
€50.87 / yksikkö