Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INTERMATIC DT620 maadoitettu ajastin, 28 ohjelmoitua tapahtumaa, 120 V, 15 A | AF7EEE 20XE89

INTERMATIC DT620 maadoitettu ajastin, 28 ohjelmoitua tapahtumaa, 120 V, 15 A

Varastossa
Tuote: AF7EEE Malli: DT620Ristiviite: 20XE89

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytke ajastin
Ampeeria15
Akun tyyppiSR44 hopeaoksidi
VäriValkoinen
Syvyys3-13 / 32 "
Digitaalinen / mekaaninenDigitaalinen
HP @ 120V1/2
Pituus3 3 / 32 "
Maks. Päälle / pois-jaksot14
Maks. Ajan asetus6 päivää, 23 h, 59 min.
Min. Ajan asetus1 min.
Astian tyyppi(2) 5 - 15R
Astiat2
TyyliLiitä
Tyyppisisä-
Kytkimen tyyppiDigitaalinen
Jännite120
Watts1000
Leveys568675 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi9107008000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Intermatinen tähtitieteellinen ajastin, joka on suunniteltu tarjoamaan 7 päivän ohjelmointitoiminto aamun ja hämärän ajan määrittämiseksi
    • Sopii parhaiten käytettäväksi lamppujen, elektronisten laitteiden, lämmittimien, ikkunoiden ilmastointilaitteiden ja laturien kanssa
    • Pystyy kääntämään valot päälle ja pois automaattisesti
    • Ominaisuudet Kesäajan (DST) säätö ja satunnaistilan asetukset, joita voidaan käyttää kätevällä laajennuspainikkeella nopeaa ja helppoa automaatiota

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Ajan asetusAmpeeriaAkun tyyppiMin. Ajan asetusTyyppiJänniteWattsLeveysHinta
INTERMATIC HB112 Ajastin Mekaaninen 240V 15A pistoke | AF7EEA 20XE84 HB11223 h, 30 min.15-30 min.sisä-2403750568588 "€45.57
INTERMATIC HB113 Ajastin Mekaaninen 120V 20A pistoke | AF7EEB 20XE85 HB11323 h, 30 min.20-30 min.sisä-1202500568588 "€56.52
INTERMATIC HB114 Ajastin Mekaaninen 240V 20A pistoke | AF7EEC 20XE86 HB11423 h, 30 min.20-30 min.sisä-2405000568588 "€50.94
INTERMATIC TN311 Mekaaninen Plug-in Ohjelmoitava ajastin, Valkoinen, 15 A, 120 V | AF7EED 20XE87 TN31123 h, 30 min.15-30 min.sisä-1201750568674 "€36.84
INTERMATIC HB880R tähtitieteellinen ajastin; Musta, 1000 wattia, 120 V, 15 A | AF7EEF 20XE90 HB880R6 päivää, 23 h, 59 min.15AA-alkalinen1 min.ulko-1201000568588 "€113.14
INTERMATIC TN111RM40 Outdoor Timer, 120 V, 9.5 A, SPST | AG9MKA 20XE88 TN111RM4023 h, 30 min.9.5-30 min.-120 VAC11853"€30.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERMATIC DT620 maadoitettu ajastin, 28 ohjelmoitua tapahtumaa, 120 V, 15 A
€97.06 / yksikkö