Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INTERMATIC TN111RM40 Outdoor Timer, 120 V, 9.5 A, SPST | AG9MKA 20XE88

INTERMATIC TN111RM40 ulkoajastin, 120 V, 9.5 A, SPST

Varastossa
Tuote: AG9MKA Malli: TN111RM40Ristiviite: 20XE88
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
€29.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytke ajastin
Ampeeria9.5
VäriMusta
Syvyys3"
Digitaalinen / mekaaninenMekaaninen
Pituus4"
Maks. Päälle / pois-jaksot2
Maks. Ajan asetus23 h, 30 min.
Min. Ajan asetus30 min.
Astian tyyppi1-15R
Astiat1
TyyliLiitä
Kytkimen tyyppiMekaaninen
Jännite120 VAC
Watts1185
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1588
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Intermatic TN111RM40 on lamppu- ja pienlaitteiden ajastin, joka soveltuu loiste-, hehkulamppu- ja muihin ulkovalaistusjärjestelmiin. Siinä on maisemavalaistus, jota voidaan ohjata kahdella erillisellä päälle/pois-tapahtumalla joka päivä ulkoajastimella.

Ominaisuudet:

  • Intermatic TN111RM40 24 tunnin ulkokäyttöinen mekaaninen ajastin on mitoitettu asennettavaksi tyypin 3R pienjännitemuuntajakoteloon ja soveltuu ilmastimiin, suihkulähteisiin ja moottorin lämmittimiin.
  • Se tarjoaa 2 ON / OFF -asetusta päivässä irrotettavilla laukaisuilla, mutta silti helpottaa ON / OFF -tapahtumien lisäämistä ylimääräisillä laukaisuilla.
  • Siinä on 2-napaiset polarisoidut ja manuaaliset ohitusliitännät.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CSA
  • UL

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä ovat kolme päätyyppiä ajastimia?

V. PLC-ajastimien kolme päätyyppiä ovat on-delay, off-delay ja retentive on-delay.

K. Kuinka paljon sähköä plug-in ajastin kuluttaa?

V. Keskimääräinen mekaaninen ajastin käyttää 1 wattia tunnissa, mikä tarkoittaa 24 wattia päivittäin. Tyypillisesti digitaalinen ajastin kuluttaa hieman enemmän energiaa. Tässä käytetään noin 2 wattia tunnissa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Ajan asetusAmpeeriaAkun tyyppiMin. Ajan asetusTyyppiJänniteWattsLeveysHinta
INTERMATIC HB112 Ajastin Mekaaninen 240V 15A pistoke | AF7EEA 20XE84 HB11223 h, 30 min.15-30 min.sisä-2403750568588 "€39.55
INTERMATIC HB113 Ajastin Mekaaninen 120V 20A pistoke | AF7EEB 20XE85 HB11323 h, 30 min.20-30 min.sisä-1202500568588 "€51.16
INTERMATIC HB114 Ajastin Mekaaninen 240V 20A pistoke | AF7EEC 20XE86 HB11423 h, 30 min.20-30 min.sisä-2405000568588 "€50.87
INTERMATIC TN311 Mekaaninen Plug-in Ohjelmoitava ajastin, Valkoinen, 15 A, 120 V | AF7EED 20XE87 TN31123 h, 30 min.15-30 min.sisä-1201750568674 "€31.97
INTERMATIC DT620 maadoitettu ajastin, 28 ohjelmoitua tapahtumaa, 120 V, 15 A | AF7EEE 20XE89 DT6206 päivää, 23 h, 59 min.15SR44 hopeaoksidi1 min.sisä-1201000568675 "€87.08
INTERMATIC HB880R tähtitieteellinen ajastin; Musta, 1000 wattia, 120 V, 15 A | AF7EEF 20XE90 HB880R6 päivää, 23 h, 59 min.15AA-alkalinen1 min.ulko-1201000568588 "€113.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERMATIC TN111RM40 ulkoajastin, 120 V, 9.5 A, SPST
€29.28 / yksikkö