BUSSMANN CUBEFuse CF haarapiirin viiveen sulake, UL-luokka, ei osoita


Suodattaa
Luokka: Luokka CF , Väri: Musta , Liitäntätyyppi: Terän pää , Elementti: Dual , Materiaali: Lasi polyesteri , Mfr. Sarja: TCF_RN , Min. Käyttölämpötila: -40 astetta C , Pakkaus: Pääosa , Tuotetyyppi: Teollisuuden sulakkeet , Vasteaika: 10 sek. 500 % , Nopeus: Aikaviive , Lopetustyyppi: Radiaaliterän pistoke , Visuaalinen merkintä: Ei osoita , Jännite (AC): 600 VAC , Johdon koko: #2/0 - 600 kcmil Cu/Al
TyyliMalliKeskeytysluokitusAC-jänniteluokitusVartalo tyyliPituusAsennustyyliLeveysNykyinen arvosteluTasajänniteluokitusHinta (ei alv)
A
TCF25RN
100 KAIC 300 V DC, 300 KAIC 600 V AC600VNeliönmuotoinen runko0.001 "DIN-kiinnike19mm25A600V€47.69
B
TCF60RN
300kA600 VACNeliönmuotoinen runko54mmDIN-kiinnike25mm60A300 VDC€125.92
C
TCF1RN
300kA600 VACNeliön muotoiset runkosulakkeet48DIN19mm1A300 VDC€47.69
D
TCF35RN
300kA600 VACNeliönmuotoinen runko54mmDIN-kiinnike25mm35A300 VDC€81.35
E
TCF50RN
300kA-Neliön muotoiset runkosulakkeet54mmDIN25mm50A-€85.81
F
TCF70RN
300kA600 VACNeliön muotoiset runkosulakkeet76mmDIN25mm70A300 VDC€167.87
G
TCF17-1 / 2RN
300kA600 VACNeliön muotoiset runkosulakkeet48DIN19mm17.5A300 VDC€49.79
H
TCF80RN
300kA-Neliön muotoiset runkosulakkeet76mmDIN25mm80A-€167.87
I
TCF90RN
300kA600 VACNeliönmuotoinen runko76mmDIN-kiinnike25mm90A300 VDC€167.87
J
TCF10RN
300kA600 VACNeliönmuotoinen runko48DIN-kiinnike19mm10A300 VDC€47.69
K
TCF45RN
300kA600 VACNeliön muotoiset runkosulakkeet54mmDIN25mm45A300 VDC€112.20
L
TCF3RN
300kA600 VACNeliönmuotoinen runko48DIN-kiinnike19mm3A300 VDC€47.69
M
TCF20RN
300kA600 VACNeliön muotoiset runkosulakkeet48DIN19mm20A300 VDC€82.31
N
TCF15RN
300kA600 VACNeliön muotoiset runkosulakkeet48DIN19mm15A300 VDC€47.69
O
TCF100RN
300kA600 VACNeliön muotoiset runkosulakkeet76mmDIN25mm100A300 VDC€167.87
P
TCF40RN
300kA600 VACNeliön muotoiset runkosulakkeet54mmDIN25mm40A300 VDC€81.35
Q
TCF30RN
300kA600 VACNeliön muotoiset runkosulakkeet48DIN19mm30A300 VDC€82.31
L
TCF6RN
300kA600 VACNeliön muotoiset runkosulakkeet48DIN19mm6A300 VDC€47.69

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?