Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INTERMATIC HB880R tähtitieteellinen ajastin; Musta, 1000 wattia, 120 V, 15 A | AF7EEF 20XE90

INTERMATIC HB880R tähtitieteellinen ajastin; Musta, 1000 wattia, 120 V, 15 A

Varastossa
Tuote: AF7EEF Malli: HB880RRistiviite: 20XE90

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€113.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytke ajastin
Ampeeria15
Akun tyyppiAA-alkalinen
VäriMusta
Syvyys3"
Digitaalinen / mekaaninenDigitaalinen
HP @ 120V1/4
Pituus5.5 "
Maks. Päälle / pois-jaksot14
Maks. Ajan asetus6 päivää, 23 h, 59 min.
Min. Ajan asetus1 min.
Astian tyyppi(2) 5 - 15R
Astiat2
TyyliLiitä
Tyyppiulko-
Kytkimen tyyppiDigitaalinen
Jännite120
Watts1000
Leveys568588 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi9107008000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Varustettu täyillä 7 päivän ohjelmointivaihtoehdoilla (tähtitieteellinen kello, automaattinen DST-säätö ja satunnaistila), ihanteellinen LED- ja CFL-valojen, kastelupumppujen, moottorilohkolämmittimien ja ilmastimien ohjaamiseen
    • Kesäajan (DST) säätömahdollisuus plug-in-painikkeessa, joka helpottaa nopeaa ja helppoa automatisointia
    • Ulkoluokiteltu kotelo kahdella maadoitetulla liitännällä sateenkestävän toiminnan takaamiseksi
    • 14 ON / OFF-ohjelmoitavaa tapahtumaa ja 3-napainen pistoke, joka on kiinnitetty 24 tuuman pituiseen johtoon
    • Voidaan kytkeä suoraan pistorasiaan

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Ajan asetusAmpeeriaAkun tyyppiMin. Ajan asetusTyyppiJänniteWattsLeveysHinta
INTERMATIC HB112 Ajastin Mekaaninen 240V 15A pistoke | AF7EEA 20XE84 HB11223 h, 30 min.15-30 min.sisä-2403750568588 "€39.55
INTERMATIC HB113 Ajastin Mekaaninen 120V 20A pistoke | AF7EEB 20XE85 HB11323 h, 30 min.20-30 min.sisä-1202500568588 "€51.16
INTERMATIC HB114 Ajastin Mekaaninen 240V 20A pistoke | AF7EEC 20XE86 HB11423 h, 30 min.20-30 min.sisä-2405000568588 "€50.87
INTERMATIC TN311 Mekaaninen Plug-in Ohjelmoitava ajastin, Valkoinen, 15 A, 120 V | AF7EED 20XE87 TN31123 h, 30 min.15-30 min.sisä-1201750568674 "€31.97
INTERMATIC DT620 maadoitettu ajastin, 28 ohjelmoitua tapahtumaa, 120 V, 15 A | AF7EEE 20XE89 DT6206 päivää, 23 h, 59 min.15SR44 hopeaoksidi1 min.sisä-1201000568675 "€87.08
INTERMATIC TN111RM40 Outdoor Timer, 120 V, 9.5 A, SPST | AG9MKA 20XE88 TN111RM4023 h, 30 min.9.5-30 min.-120 VAC11853"€29.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERMATIC HB880R tähtitieteellinen ajastin; Musta, 1000 wattia, 120 V, 15 A
€113.14 / yksikkö