BUSSMANN Autosulakkeet: Sarja MAX


Suodattaa
Rungon materiaali: Muovi , Vartalo tyyli: Terä , Syvyys: 0.43 " , Halkaisija: Ei sovellettavissa , Elementti: Yksi , Toiminnallisesti yhtä suuri kuin: Ferraz AF3 , Osoittava / ei-indikoiva: Ei-indikoiva , Keskeytysluokitus: 1 kA 32 VDC , Pituus: 1.7 " , Hylkääminen / hylkäämättä jättäminen: Hylkäämätön , Nopeus: Nopea toiminta , Jännitteen luokitus: 32 VDC , Leveys: 1.2 "
TyyliMalliVärikoodiSulakevahvistimetHinta (ei alv)
A
MAX-60
sininen60€9.15
B
MAX-80
Poista valinta80€9.15
C
MAX-30
Vihreä30€13.58
D
MAX-40
Oranssi40€11.46
E
MAX-50
punainen50€11.80
F
MAX-70
Rusketus70€9.15
G
MAX-20
Keltainen20€14.31

Autosulakkeet: Sarja MAX

Bussmannin autosulakkeita käytetään suojaamaan virtapiirejä johdinsarjoissa sulakepaneelissa tai lisäpaneelissa lähellä akkua, mikä on ihanteellinen käytettäväksi kotitalousautoissa ja joissakin tuontimalleissa. Näissä nopeasti toimivissa sulakkeissa on muovikotelo, jossa on kaksi terätyyppistä kosketinta, jotka sopivat helposti yhteensopiviin sulakerasioihin tai pidikkeisiin. Ne on värikoodattu virrankulutusluokituksella, mikä estää väärän sulakkeen asentamisen. Näiden autojen sulakkeiden läpinäkyvä kotelo mahdollistaa sen tarkistamisen, onko sulake -elementti ehjä tai sulanut.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?