WESTWARD Letkun jatke


Suodattaa
Väri: Musta , Yhteys: 1/8 "MNPT , Laajennuksen tyyppi: Joustava kestomuovi , Asennuspää (sis.): 1/8 , Letkun pituus: 3ft. , Käyttöpaine: 3500 psi , Kokonaisläpimitta: 0.14 "ID, 0.33" OD , Kokonaispituus: 36 " , Tyyppi: Joustava
TyyliMalliTuloaukkoMateriaaliMax. PainepistorasiaKokoTyöpaineHinta (ei alv)
A
4 BY79
----12 "3500 PSI€7.89
B
4 BY77
-Nylon punos / kumi--12 "L3500 PSI€6.90
C
4 BY78
-Nylon punos / kumi--18 "L3500 PSI€8.94
D
4 BY80
----18 "L3500 PSI€9.49
E
4 BY83
-Nylon punos / kumi--24 "L3500 PSI€25.67
F
4 BY84
----12 "L-€11.24
G
30 RZ30
--10,000 psi-30 "L6000 PSI€68.84
H
21 EM33
1/8 NPT (M)Termoplastinen, teräs10000 psi1/8 NPT (M)--€20.29
I
15F205
1/8 "MNPT-5800 psi1/8 "MNPT18 "L-€37.73
J
15F204
1/8 "MNPT-5800 psi1/8 "MNPT12 "L-€34.31

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?