IGLOO 7362 juomanjäähdytin 7 Quart Punainen | AA9XNX 1HUG4

IGLOO 7362 Juomajäähdytin 7 Quart Red

Varastossa
Tuote: AA9XNX Malli: 7362Ristiviite: 1HUG4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€36.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHenkilökohtainen jäähdytin
korinvärisetpunainen
Koko7 kpl
Ulkopuolinen korkeus12 "
Ulkopituus11-3 / 4 "
Ulkoleveys8-1 / 4 "
EristysUltratherm-vaahto
Kannen väriValkoinen
MateriaaliHDPE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0755
Laivan korkeus (cm)32
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
IGLOO 43362 Juomanjäähdytin 16 Quart Punainen | AA9XNZ 1HUG6 4336216 kpl€59.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IGLOO 7362 Juomajäähdytin 7 Quart Red
€36.13 / yksikkö