REELCRAFT Hitsausletkukelat, TW80000 -sarja


Suodattaa
laakerit: Pysyvästi voideltu , Aseman tyyppi: Kevät , Arvosana: T , Korkeus: 25.38 " , Salpa: Tärinänkestävä, itselukittuva , Max. Paine: 200 psi , Max. Lämpötila: 250 F , Asennus: Lattia, seinä, katto, penkki tai kuorma-auto , Tiivisteen tyyppi: Buna N. , Lanka: 9 / 16-18 NPTF-naisen vasen ja oikea käsi , Leveys: 13 "
TyyliMalliLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusTyyppiHinta (ei alv)
A
TW84100 OLPT1
1 / 4 "100ft.Hitsauskaasu, vähemmän letkua€1,788.43
B
TW84000 OLPT1
1 / 4 "100ft.Hitsauskaasu, vähemmän letkua€1,497.69
A
TW86075 OLPT1
3 / 8 "75ft.Hitsauskaasu€2,078.83

Hitsausletkukelat, TW80000 -sarja

Reelcraft TW80000 -sarjan hitsausletkukelaa käytetään happi- ja asetyleenihitsausletkujen kanssa huoltoasemilla, valmistusliikkeissä ja hitsauskärryissä. Näissä letkukelassa on kaksi kääntyvää muotoilua, jotka mahdollistavat kaasujen ja kaksoistiivistettyjen O-renkaiden erottamisen positiivisesti vuotojen estämiseksi. Niissä on vahvistettu teräsrakenne ja jauhemaalattu pinta korroosionkestävyyttä varten. Nämä yksiköt on integroitu tukevaan lukitusmekanismiin, joka pitää letkun kätevästi halutulla työpituudella. Niissä on kenttäsäädettävä letkutelan ohjain, joka mahdollistaa asennuksen lattialle, seinälle, kattoon, penkille tai kuorma-autoon, ja niissä on säädettävä ohjausvarsi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?