JOHNSON CONTROLS A421-sarjan elektroniset lämpötilansäätimet


Suodattaa
Viraston vaatimustenmukaisuus: UL, CE, C-Tick , Väri: Harmaa , Syvyys: 2.375 " , Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Korkeus: 5" , Anturin tyyppi: A99 , Kytkimen toiminto: Avaa / sulje nousussa , Kytkimen tyyppi: SPDT , Jännitteen luokitus: 120/240 V AC , Leveys: 2.38 "
TyyliMalliOhjausalueEroKotelon tyyppiJännitealueHinta (ei alv)
A
A421ABC-02C
-40° - 212° F1 - 30 ° FNEMA 1120 / 240 VAC€148.14
A
A421ABC-03C
-40 - 212 astetta F1 astetta 30 astetta FNEMA 1120 / 240 VAC€152.43
A
A421ABC-04C
-40 - 212 astetta F1 astetta 30 astetta FNEMA 1120 / 240 VAC€162.65
A
A421ABG-02C
-40 - 212 astetta F1 astetta 30 astetta FNEMA 1120 / 240 VAC€189.81
B
A421AET-01C
-40 - 212 astetta F1 astetta 30 astetta FNEMA 4X120 / 240 VAC€231.74
B
A421GEF-01C
-40 - 212 astetta F1 astetta 30 astetta FNEMA 4X24 VAC€205.45
A
A421ABC-06C
-40 - 212 astetta F1 astetta 30 astetta FNEMA 1120 / 240 VAC€159.84
A
A421ABT-02C
-40 - 212 astetta F1 astetta 30 astetta FNEMA 1120 / 240 VAC€154.94
B
A421AED-01C
-40 - 212 astetta F1 astetta 30 astetta FNEMA 4X120 / 240 VAC€233.01
A
A421ABD-02C
-40 - 212 astetta F1 astetta 30 astetta FNEMA 1120 / 240 VAC€155.31
A
A421GBF-02C
-40 - 212 astetta F1 astetta 30 astetta FNEMA 124 VAC€144.73
B
A421AEC-01C
-40 - 212 astetta F1 astetta 30 astetta FNEMA 4X120 / 240 VAC€192.61
B
A421AEC-02C
-40 - 212 astetta F1 astetta 30 astetta FNEMA 4X120 / 240 VAC€196.61
B
A421GEF-02C
-40 - 212 astetta F1 astetta 30 astetta FNEMA 4X24 VAC€223.56

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?