IGLU

Igloo on johtava jääkaappijäähdyttimien, lounaslaatikoiden, nesteytysjärjestelmien ja kylmälaukkujen valmistaja varastotiloihin, työmaille, työpajoihin ja suurkeittiöihin. Sen tuoteluettelo sisältää kovat ja pehmeät jäähdyttimet, juomatarvikkeet ja niihin liittyvät tarvikkeet. Brändin jäähdyttimien enimmäiskapasiteetti on 150 kvartaalia, ja niissä on UV-suojakotelo ja ultrakerroksinen vaahtomuovi / ultraterminen eristekerros, joka pitää jään kiinni jopa seitsemän päivän ajan. Näiden Igloo-jäähdyttimien kokoontaitettavat kahvat tarjoavat helpon liikkumisen ja letkun kierteinen tyhjennysputki helpottaa niiden puhdistamista. Tuotemerkin eristämättömissä vesikannuissa on kestävä, raskas seinärakenne, jossa on nokka ja muovattu kahva helppoon kaatamiseen. Valitse laaja valikoima Igloo-juomajäähdyttimiä, vesikannuja, pehmeäpuolisia jäähdyttimiä, uudelleenkäytettäviä jääpakkauksia, kannettavia jäähdytintyynyjä ja jäähdytintelineitä Raptor Supplies.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

IGLOO kannettavat jäähdyttimet ja juomajäähdyttimet

Kannettavat jäähdyttimet ja juomien jäähdyttimetRaskaat muoviset juomanjäähdyttimet, joissa on vaahtomuovieriste ja maksimikapasiteetti 10 gallonaa. Voi ylläpitää jäätä jopa 3 päivää jopa 90 asteen F lämpötilassa, ja siinä on etupainike, kuppiannostelija ja paineistettu kansi (10 tuotetta)

IGLOO eristämättömät vesikannut

Eristämättömät vesikannutFDA: n hyväksymät 6 gallonan vesisäiliöt ovat ihanteellisia veden varastointiin ja kuljettamiseen. Ominaisuudet ovat tiheä polyeteenirakenne, 2 valettua kahvaa, jotka helpottavat nostamista ja kaatamista, sekä vedettävä tuuletusaukko helpottavat veden virtausta (1 tuote)

IGLOO uudelleenkäytettävät jääpakkaukset

Uudelleenkäytettävät jääpakkauksetSisältää 5-1/4 ja 7-7/8 tuuman korkeat uudelleenkäytettävät jääpalat, jotka ovat ihanteellisia ruokien ja juomien jäähdyttämiseen. Saatavilla myös 5-1/4 ja 3-1/4 tuuman pitkiä uudelleenkäytettäviä jäälevyjä (4 tuotetta)

IGLOO jäähdytystelineet

KylmätelineetSuunniteltu kiinnittämään jäähdyttimet tiiviisti kuorma-auton takaosaan, ja niihin mahtuu jopa 10 gallonan Igloo-juomajäähdyttimet. Mukana säädettävä vyönauhallinen cinch-hihna metallisoljella pitämään jäähdyttimet tukevasti paikallaan ja teräslankarakenne hitsatuilla liitoksilla kestävyyden takaamiseksi (2 tuotetta)

IGLOO juomasuihkulähteen osat

Juomalähteen osat(2 tuotetta)

IGLOO kannettavat jäähdytystyynyt

Kannettavat jäähdytintyynytPaloa hidastavat ja UV-suojatut napsautettavat jäähdyttimen istuintyynyt, jotka voidaan kiinnittää turvallisesti juomien jäähdyttimiin tarranauhoilla. Valmistettu vedenkestävästä muovista, jota on käsitelty homeen estäjillä kestämään meriympäristöä (2 tuotetta)

IGLOO pehmeäsivuiset jäähdyttimet

Pehmeäpuoliset jäähdyttimetHelppo säilyttää ja vuotamaton pehmeäpuolinen kylmälaukku, joka on suunniteltu pitämään ruoat ja juomat viileinä pitkään. Ominaisuudet: MaxCold-eristys, syvä, sidottu etutasku, säädettävät hihnat, antimikrobinen vuoraus ja maksimikapasiteetti 9 gallonaa (2 tuotetta)

Tietoja Iglusta

Igloo on johtava jääkaappijäähdyttimien, lounaslaatikoiden, nesteytysjärjestelmien ja kylmälaukkujen valmistaja varastotiloihin, työmaille, työpajoihin ja suurkeittiöihin. Sen tuoteluettelo sisältää kovat ja pehmeät jäähdyttimet, juomatarvikkeet ja niihin liittyvät tarvikkeet. Brändin jäähdyttimien enimmäiskapasiteetti on 150 kvartaalia, ja niissä on UV-suojakotelo ja ultrakerroksinen vaahtomuovi / ultraterminen eristekerros, joka pitää jään kiinni jopa seitsemän päivän ajan. Näiden Igloo-jäähdyttimien kokoontaitettavat kahvat tarjoavat helpon liikkumisen ja letkun kierteinen tyhjennysputki helpottaa niiden puhdistamista. Tuotemerkin eristämättömissä vesikannuissa on kestävä, raskas seinärakenne, jossa on nokka ja muovattu kahva helppoon kaatamiseen. Valitse laaja valikoima Igloo-juomajäähdyttimiä, vesikannuja, pehmeäpuolisia jäähdyttimiä, uudelleenkäytettäviä jääpakkauksia, kannettavia jäähdytintyynyjä ja jäähdytintelineitä Raptor Supplies.